インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色薄緑
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)170×5.3
仕様ハロゲンフリー、耐熱
厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5
使用温度範囲(℃)-40~+110
取付穴径(Φmm)6.8~7.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
関連キーワード