こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。
材質再生PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
耐衝撃(PP)プラスチックを使用した丈夫なプロユースな道具箱です。ステンレス製バックルなので錆びにくく、蓋をロックすることができます。
用途工具類の保管、運搬に。
材質PP(耐衝撃)
質量(kg)4.61
フタあり
外寸法・幅(mm)1018
外寸法・高さ(mm)181
外寸法・奥行(mm)416
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
衛生的なパウダーフリーの80枚入りのコンパクト包装のプラスチックグローブ。
パウダーの飛散により汚染リスクがなく衛生的です。
コンパクトなので専用ホルダーに2箱設置して使用可能です。
全長(mm)240±10
環境に配慮した「紙ケース入りテープのり」。プラスチック使用量を47%削減※。紙とプラスチックに分別廃棄することができます。箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。しっかり貼れるテープのり原反を搭載。
材質樹脂部分=75%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、紙ケース・キャップ=紙
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
環境に配慮した「紙ケース入り修正テープ」。プラスチック使用量を40%削減※ 。紙、プラスチックを分別して廃棄ができます。箱型形状でコンパクトサイズなので、持ち運びにも収納にも優れています。薄さらテープとミニローラーを搭載で、いつもの使い心地
材質樹脂部分=73%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド=100%再生ABS)、紙ケース・キャップ=紙
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
使い切りタイプの修正テープとして、捨てる部分のプラスチックを少なくした環境配慮型の商品。1.プラスチック使用量を40%削減。 。メーカーホワイパープチと比較。2.紙、プラスチックを分別して廃棄ができます。3.箱型形状でコンパクトサイズなので、持ち運びにも収納にも優れています。4.薄さらテープとミニローラーを搭載で、いつもの使い心地
材質樹脂部分:73%再生樹脂(本体・テープコア:100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド:100%再生ABS)、紙ケース・キャップ:紙
外形寸法(mm)56×15×25
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
商品タイプ本体(使い切り)
使い切りタイプのテープのりとして、廃棄するプラスチック量を削減した環境配慮型の商品。プラスチックの使用量をメーカーノリノビーンズ比(同テープ長さ換算)で47%削減しました。本体ケースは紙だからこそできるグラデーション・絵柄の印刷を施し、優しい触り心地です。使い終わったら、紙とプラスチックに分別して廃棄することができます。箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。しっかり貼れるテープのり原反を搭載しています。
仕様使い切りタイプ
材質樹脂部分:75%再生樹脂(本体・テープコア:100%再生ポリスチレン(PS)
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
三角形型の2段お弁当箱、コンビニの三角おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります。上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!。フタ・中ブタ・フォークを外して電子レンジOK。キャラクターデザイン:スヌーピー
仕様電子レンジ可(フタ・中ブタ・フォークを除く)
付属品フォーク(内蓋収納)
材質【フタ・本体・フォーク】ポリプロピレン(耐熱温度140度)【中ブタ】ポリエチレン(耐熱温度70度)
色ミント
容量(mL)【上段】230【下段】270
幅(cm)9
本体質量(g)134
高さ(cm)11.4
奥行き(cm)10.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード