3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズ。重さはわずか230g。 持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約230(集風器付) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)700 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時) スイッチ動作(メイン)ON-OFF
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナスイオン効果で艶やかな輝きと滑らかな髪心地 レブロンオリジナルの楕円形フォルムでスタイリングも簡単自由自在! マイナスイオンの優しい温風が、髪を熱ダメージから守り、艶やかに仕上げます。 時短・速乾性なのも魅力で、億劫な髪を乾かす行為もラクラク。 楕円形フォルムと2種のブラシが髪を絡めやすく、スタイリングも簡単に自由自在にアレンジ。 髪全体から毛先まで収まりいい自然な仕上げから、ボリュームアップからカールまで素早く毎日簡単に楽しめる、ヘアドライヤーブラシです。
質量(g)約580 消費電力(W)850 定格単相100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.4 温風温度(℃)約90 安全装置温度過昇防止装置(サームスタット)、温度ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×105×80
1台
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「かわいい」と「使いやすい」、美容師さんもオススメのいいとこどりのドライヤーmimi air。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量270gで、持ち続けても疲れない軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。〇磁石で簡単に装着&取り外し可能、スタイリング用ノズルアタッチメント。〇サロンワークでも使いやすい、長さ3.0mの電源コード
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント 質量(g)(電源コード含まず)約270 消費電力(W)1200 本体寸法(mm)約180×160×45 温風温度(℃)冷風/60/90/120 風量(m3/min)0.79 対応海外対応不可 電源コード(m)約3 風速(m/s)39.9 電源(AC V)100-120 50/60Hz モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000 マイナスイオン機能
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)