前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
転倒などによる頭部への衝撃をやわらげ、保護します。
通気性・弾力性に優れ、洗濯も可能です。
仕様制菌・消臭加工
付属品取替えあごひも×2本
種別頭用
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
質量(g)約180
頭囲(cm)56~58
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
頭の全周囲の保護を重視したタイプです。
屋内、屋外を問わず日常的にかぶれるカジュアルなデザインです。
内側のベルトでサイズ調節ができます。
仕様制菌・消臭加工、緩衝材リング取り外し可
付属品取替えあごひも×2本
種別頭用
サイズM-L
質量(g)約200
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
頭囲(cm)56~60
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
質量(g)約220
頭囲(cm)56~58
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
頭全体と前頭部の保護を重視したタイプで、前へ向かって倒れることが多い方向けです。
後頭部のマジックベルトでサイズ調整ができます。
仕様制菌・消臭加工
種別頭用
サイズM-L
質量(g)約250
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
頭囲(cm)56~61
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
通気性に優れたスポーティな保護帽。スポーツやサイクリング向けの保護帽。反射材が加工されており、夜道も安全。
材質表地:ポリエステル100%(吸汗乾燥加工)、緩衝材:ポリエチレンビーズ
質量(g)約140
頭囲(cm)56~58
洗濯方法手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可
頭全体と側頭部の保護を重視したタイプで、横へ倒れることが多い方向けです。
側頭部の4か所のマジックベルトでサイズ調整ができます。
仕様制菌・消臭加工、ツバ取り外し可
種別頭用
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
質量(g)約190
頭囲(cm)56~58
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
頭全体と後頭部の保護を重視したタイプで、後ろへ倒れることが多い方向けです。
頭頂部と後頭部の3か所のマジックベルトでサイズ調節が可能です。
仕様制菌・消臭加工、ツバ取り外し可
種別頭用
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
耳の部分をガードすることにより、衝撃吸収性を高めています。
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
耳に当たる部分はメッシュ地を使用し、音声の聞き取りに支障がありません。
仕様制菌・消臭加工
付属品取替えあごひも×2本
種別頭用
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
既製の保護帽abonetガードEでは保護力が不安な方、より保護範囲を増やしたい方におすすめです。後ろに倒れてしまうことにより、後頭部をぶつけてしまうのを保護するための取り外し可能なパーツです。
材質表地・裏地/ポリエステル100%、緩衝材/PORON(R)+メッシュ
サイズM~L
質量(g)約60
頭囲(cm)56~61
洗濯方法洗濯可(手洗い)/漂白剤・乾燥機不可
既製の保護帽abonetガードAでは保護力が不安な方、より保護範囲を増やしたい方におすすめです。前に倒れてしまうことにより、頬をぶつけてしまうのを保護するための取り外し可能なパーツです。
材質表地・裏地/ポリエステル100%、緩衝材/PORON(R)+メッシュ
サイズM/L共通
質量(g)約100
洗濯方法洗濯可(手洗い)/漂白剤・乾燥機不可
携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました
クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加!
1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ!
携帯に便利なプチサイズ
豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです
2. 防塵性抜群のシャッターキャップ
キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード
3.片手ですぐ使える
スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます
4. テープたるみを修正
ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正
5. 用途に応じて選べる糊の種類
強力に貼れる
厚紙の封筒や工作に
しっかり貼れる
ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に
キレイにはがせる
付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
商品タイプ使い切り
色クリアライトグリーン
テープ長さ(m)10
テープ幅(mm)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30
材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC)
グリーン購入法適合
仕様キレイにはがせる
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
【ノリノプロ】。しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり!。プロ仕様ならではの機能を搭載した「ノリノプロ」新機能搭載で長く使える、プリットシリーズの詰め替え式テープのり。キレイにはがせる!ふせんのように貼りなおし可能。メモの仮貼りに最適。テープたるみを防ぐパワーギア。巻き取りの不具合を検知し自動で修復し、22mのロングテープをたるむことなく使い続けられます。糊カス除去のクリーンローラー。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。先端にたまったノリのカスを回収し、キレイなヘッドで快適ノリ付けできます。本体裏面の「はしピタ」スイッチをONにすると、ガイドが出てきます。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけで、はしっこにもピッタリノリ付けできます。片手で簡単プッシュオープン。本体にある「PUSH」ボタンを押すと、キャップが開いて片手で簡単に使用できます。つめ替え簡単!テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
ポケットコイル搭載のフット上下可動なリクライニング座椅子!ポケットコイルには耐久性と弾力があり点で身体を支えるので、包み込まれるような座り心地と身体への負担が少ないです!
フットは上下に可動するのでお好みのカタチに設定頂けます!ギアチェンジはなんと!背面リクライニングは42段階、ヘッドは14段階、フットは11段階の調節が可能です!安心の日本製です。
材質側生地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタンフォーム
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×84-1410×17.5-75
野外や明るい場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業
レンズ色緑
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:PP、マスク:PC
質量(g)332
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
学校で配られたPC・タブレットの持ちはこびに最適!丈夫な持ち手付き。
「かるほご」だから荷物が多い時も安心!
「軽量」約120g×約4mm厚クッションでしっかり「保護」。
スクールバッグやランドセルにスッポリ入る!
(※ご購入前に必ずサイズをご確認ください)
クールなバイカラーの本体色×ビビットカラーな内生地でアクセントを効かした「ギアカラー」11.6インチノートPC相当に対応
(※必ず端末のサイズとケースの内寸をご確認の上、ご購入ください。)
マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ちはこべる。
しっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
材質約235×330×25
内寸(mm)約212×304×23
適合サイズ11.6インチ
包み込まれる座り心地のソファ。
用途くつろぎの時間に
材質表地・裏地:ポリエステル100%フレーム:スチール中材:ウレタンフォーム、ポリエステルわたギア ヘッド/背もたれ:KOYO14段
長さ(mm)座面:600×580
質量(kg)11.7
高さ(mm)肘掛:350
角度(°)12-70
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×770-1320×190-730
関連キーワード