オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製のためリサイクルが可能です。
フタの有無あり
材質PP
最大積載荷重(kg)15
底形状斜格子リブ
適合カード差し両短辺21型
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)166
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])6.0[612]
外寸法・高さ(mm)172
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)158
側面窓付きのマドコン仕様にプラスして、薄型・軽量のペタンコ仕様を盛り込んだハイブリットタイプのオリコンです。
仕様オールプラスチック製
有効内寸(mm)493×335×305
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.76(587)
適合カード差し(別売)両短辺21型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)493×335×305
嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
適合オリコンL51Bフタ
種別(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)493×335×311
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×319
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
材質PP
関連キーワード