Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。
耐熱温度180℃
色メロングリーン
材質46ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~180
関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)4.3
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-2
適合ビスM4
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。
寸法H(mm)9.2
寸法A(mm)5
寸法F(mm)9
寸法B(mm)13.3
寸法T(mm)1.1
寸法G(mm)16
取付穴径(Φmm)6.8-7.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
適合パネル厚さ(mm)2.6
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
結束径(Φmm)1.0~20.0
取付穴径(Φmm)3.9~4.1
適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT
取付板厚(mm)0.4~2.0
用途複数の束線の等間隔固定に
材質耐熱性ナイロン66
幅(mm)15.9
厚さ(mm)5.2
使用温度範囲(℃)-60~115
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性に優れています。
用途結束バンドの固定。
色薄緑
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番496-3016
高さ(mm)15.5
質量(g)508
使用温度範囲(℃)-60~115
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内
使用ねじM5
1袋
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
束線をしっかり固定することができます。
材質耐熱性ナイロン66
材質特殊テフロン
幅(mm)15.5
色緑
高さ(mm)15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴(Φmm)4.6
1袋(10個)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
関連キーワード