ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性超強力
材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6
保持枚数約11枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様異方性
材質再生ABS製
グリーン購入法適合
材質アクリル、強力マグネット
寸法(mm)12Φ×13
保持枚数A4普通紙約7枚
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をじゃましないピンタイプ。
つまんで傾けると軽く外すことができます。
小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。
廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/R-PS
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。挟み口25ミリのスマートで強力なプラスチックマグネットクリップ。
材質ABS樹脂、異方性フェライト磁石
寸法(mm)25(挟み口)
特性強力
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
保持枚数約5枚
寸法(mm)Φ30×10
直径(Φmm)30
材質(本体)PP
磁束密度表面/850gs
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。紙以外にも、フックの代わりにしたり、アイデア次第で幅広く活用できます。金属製なので丈夫です。飽きのこないシンプルなデザインです。カラーバリエーションも豊富だから色別管理もできます。
材質本体:鋼板クロームメッキ・100%再生ABS、フェライト磁石
磁束密度100mT(平均値)
ツヤありのマグネットシート
ホワイトボードマーカーで簡易的な書き消しが可能。
ハサミやカッターでカット可能です。
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
表面カバーが蓋式で中紙が汚れない、書き込めるマグネット。
材質PS
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×50×8
収納寸法(横×縦)(mm)75×20
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
直径(Φmm)15
材質(本体)PP
寸法(Φ×mm)14.7×6
保持枚数約2枚(A4)
磁束密度表面/720gs
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
定格電力(W)17
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
直径(Φmm)11
材質ネオジム磁石、プラスチック(GPPS)
質量(g)17
縦(mm)17.5
・ランプの色で経過時間をお知らせ ※カウントダウン開始時「緑ランプ」→設定時間の1/3経過「青ランプ」→設定時間の2/3経過「赤ランプ」。・最大199分59秒の長時間セットが可能。・3段階の音量調整が可能(大・小・無音)。・操作終了後3分経過するとオートパワーオフになる省エネ設計(カウント中を除く)。・立てかけスタンド付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム/ランプ●カウントアップ最大計測時間:199分59秒●最大セット時間:199分59秒
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅65×奥行21×高さ55
本体質量(g)約42(電池質量を含まず)
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
マグネットネオジム磁石×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約1分間
音量調節3段階(大・小・無音)
関連キーワード