8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープとマグネットが一体化!自由な長さにカットして掲示物の裏面に張るだけ!手で簡単に切る事が出来ます。冷蔵庫などのスチール面にくっつきいます。 テープの粘着剤は弱粘着性で繰り返し貼ったり剥がしたりできます。※のり残りをする場合がございます。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 入数5個、セット
1セット(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅
厚さ(mm)0.8 外寸法(mm)25×1000 仕様つやなし 材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート テープ長さ(m)1 幅(cm)2.5 入数1本
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)1 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(10m)
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

らくがきしながら向こうが見える!おもて面は特殊コーティング仕様。 付属のマーカーは透明ボードに書いても、発色が抜群で、書き消しが可能です。 便利な粘着のり付マグネットテープ付。裏から貼って、おもてで書ける透明ボードです。
仕様ボード面表面:アクリル透明、ボード面:アクリル、平ベース仕様 付属品専用イレーザー、グラスボードマーカー6色(ホワイト・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ライトブルー・ブラック)、粘着糊付マグネットテープ 材質本体:4mm特殊アクリル板(片面仕様)、アルミ枠、ベース部:スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1254×550×962 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1171×881
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内 付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 ピスタチオ 本体質量(g)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ 材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ 厚さ(mm)1.8 全幅(mm)40
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ 材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ 厚さ(mm)1.8 全幅(mm)40
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)