マットの上を歩くだけで靴底についた油を吸着します。自重の約9倍もの油量を吸着、化学薬品処理をしていないので人畜無害です。
用途工場、ガソリンスタンド、厨房(ホテル・レストラン等)などの出入口に最適です。
厚さ(mm)約8
色グリーン
その他ベースは別売りです。
種別給水・給油マット
材質(表面/裏面)P.P/NBR加工
経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。
塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167
用途吸油性に優れたマットです。
厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
こんなお得な商品も!

平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
色グリーン
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-10A
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)約650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。
ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。
難燃性の素材を使用しております。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。
色グリーン
タイプロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5
吸油量(L/巻)100
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色(表)緑、(裏)黒
幅(mm)915
厚さ(mm)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
厚さ(mm)1.5
色(表)緑、(裏)黒
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)915
質量(kg)25
長さ(m)20
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マット上にちりばめた無数のチップでスリップを防止し安全性が向上します。
適度の弾力と空気層で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040034)。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の激しい場所。
仕様ロールタイプ
厚さ(mm)14
厚さ(mm)2
色緑
材質表面:天然繊維主体、裏面:ゴムラバー
長さ(mm)900
幅(mm)500
吸油量(L/枚)1.47
PVC(塩ビ)タタミ調マットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール
色ワサビ
厚さ(mm)1.4
幅(mm)910
長さ(m)20
質量(kg)38
1本(20m)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)
色緑
仕様ロールタイプ
トラスコ品番324-9492
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)18
長さ(m)10
1巻
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール
幅(mm)910
長さ(m)20
PVC(塩ビ)B山マットは山型になっているため、クッション性があります。
ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール
幅(mm)910
長さ(m)20
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)5
幅(mm)1000
質量(kg)40
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質表面:ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)8
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・PE
色グリーン・イエロー
油、冷却水、溶剤、水を吸収します。
吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。
マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。
縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。
工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。
防炎適合品。
材質PP
色グリーン(裏面:グレー)
トラスコ品番494-7827
厚さ(mm)3
質量(kg)約6.5/袋
寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約66/巻
1巻(22.5m)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.7
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布
タイプ下敷き付
薄くても捺印のしやすさや筆記性は抜群です。
PVC製。
グリーン色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.2、下敷き:1.0
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン
色上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:グリーン
タイプ下敷き付
床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質ポリプロピレン・ナイロン・粘着剤
質量(kg)6.2
吸収量(L/本)約60
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)760×20m×2
カットされたマットは簡単に設備周辺へ設置できます。
裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。
水・油・溶剤を吸収し、しっかりと保持します。
対応水・油・溶剤
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(cm)40×40
枚数100枚
材質ポリプロピレン
吸収量(L)約75/箱
質量(kg)約8/箱
仕様ポリエチレン製特殊フィルム付
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。裏バッキングされたランナータイプの吸油マットです。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、通路などに
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
色緑
質量(kg/m)約3.8
サービス分類オーダー・加工
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)450
質量(kg)18
タイプロール
長さ(m)20
寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E2180275
トラスコ品番250-1893
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)900
厚さ(mm)4
色グリーン
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)油:65/巻
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
屋内用。外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル(裏面:塩化ビニール)
厚さ(mm)8
色グリーン
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。厨房出入口や油周りに最適なマット。
細いコイルで土やホコリをよく落とします。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
色緑
トラスコ品番409-6673
厚さ(mm)8
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
無数の楕円形連続結合(オーバルリンク)で、優れた滑り止め効果を発揮します。浴槽内でも洗い場でも使用できます。天然ひば油配合で爽やかな香りです。
仕様抗菌・防カビ加工
材質天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
耐熱温度(℃)70℃
Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。ハサミでお好みのサイズにカットできます。厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。
用途切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。車の荷台、トランクでの滑り止めに。
種別ノンスリップマット
幅(mm)650
長さ(mm)450
材質合成ゴム
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ9 0578
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
質量(kg)16
色緑
アズワン品番4-6088-01
幅×長さ(mm)600×10000
1巻
¥28,200
税込¥31,020
翌々日出荷
表面つるんと、汚れてもサッと拭けて、お手入れが簡単なオックスフォードキッチンマットです。(。一般的な生地製品と比較)いつも清潔を保てます。裏面のPVCフォームはズレにくく、お子様のいるご家庭や介護施設でも安心してお使いいただけます。キッチンマットによくあるお悩み、水や油がしみこむ…食材で汚れてしまう…そんなお悩みを解決!。クッション性のある厚み6mmウレタン使用。ソフトな踏み心地で気持ちいい。足音を吸収して生活音を軽減、アパートやマンション住まいの方にオススメ。べたつき感のあるプリント品と比較すると高級感のあるテクスチャーで、素足でもさらりとした踏み心地です。汚れの絡まりやすいパイル織物と比べると、モノフィラメントという釣り糸やテニスのガットにも使われる素材×水や薬品に強いPVCを掛け合わせた丈夫な繊維でお手入れ簡単。たて糸、よこ糸には、かすり調(1本の糸の色が徐々に変化する)の糸を使用し、より表情豊かな表面に仕上げています。本製品は洗えません。(オックスフォード:たて糸、よこ糸を2本ずつ引き揃えて平織に織った生地です。適度にざっくりとした表情でカジュアルシャツにもよく使われる織り方です。)
材質表面:塩化ビニル樹脂、ポリエステル、裏面:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)6
加工あり
マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E1130011
トラスコ品番805-1744
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)790
厚さ(mm)3
色グリーン
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)油:56.8/巻
1巻
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
立ち仕事用に。
仕様耐油、耐水仕様、制電・抗菌タイプ、表面は滑りにくいダイヤモンドパターン
材質NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)1.6
色緑
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×16
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ