高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリッププロテクター。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト。カラーフードで部署ごとに色分け。成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品を使って製造
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ グレー本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm
材質(本体)ナイロン6
材質(キャップ)ナイロン6
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)
推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
材質66ナイロン
色薄緑※
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法L(mm)100
寸法A(mm)1.8
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)4
寸法C(mm)2.6
寸法T(mm)1.2
結束径(Φmm)最小1.0~最大22
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性耐熱、難燃
1袋(1000本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等
RoHS指令(10物質対応)対応
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 GX-530次世代を担う高性能ゲーミング座椅子3つの新機能を搭載した次世代型ゲーミング座椅子です。コンセプト3つの機能をアップグレードゲーミング座椅子の機能を一から見直し、さらに快適にアップグレード!長時間座っても疲れにくいゲーミングシートは、座面奥行きが微調整できるように。頭を支えるヘッドレストは、独自に開発したポジション調整機能でより首裏にフィットするように。ゲーミング座椅子に欠かせない可動式のアームレストは、体格にあわせた幅調整が可能になりました。3つの新機能を搭載した、次世代モデルの登場です。ヘッドレストのポジション調節首クッションの取り付け位置(高さ)を4段階で調節できる、独自のヘッドレストホールを新開発しました。首裏にジャストフィットして、頭をしっかり支えます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。座部のクッションを別売のゲーミング座布団と交換して使用することも可能です。4Dアームレスト前後・左右・上下に加えて、横幅の調節もできる4Dアームレストを新たに採用しました。体格にあわせた最適なポジション設定が可能です。ゲーム・イラスト作成・タイピングなど、様々なシチュエーションに対応します。さらに分厚くなったウレタンクッション座面シートは、型くずれしにくいモールドウレタンクッションを採用。弾力性に優れ、長時間座ってもお尻が痛くなりにくい仕様です。従来モデルよりも+5cm分厚くなり(6→11cm)、底づき感のない快適な座り心地を実現します。ゲーム姿勢をサポートする立体クッションゲーミングチェアの特徴である、人体の構造に合わせた立体クッション。負担が集中しやすい首/腰にしっかりフィットし、ゲーム中の正しい姿勢をサポートします。フルリクライニング最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様。ゲームプレイ時はもちろん、リラックスタイムにも最適。簡単なレバー操作で、背もたれの角度を無段階で調節できます。※構造上、リクライニング最大角180°で使用すると重みで後方に転倒する可能性があります。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズ。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。PU素材アームレスト肘置き部分には、弾力のあるPU素材を採用しています。腕が痛くなりにくい仕様です。ファブリック張り通気性に優れたポリエステル100%のファブリックを採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地です。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛け部:金属(スチール)、ポリプロピレン、ポリウレタン、キャスター:金属(スチール)、ナイロン
質量(kg)15.9
耐荷重(kg)約100
キャスターあり
張地背もたれ部・座部:ポリエステル
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約730×560(560-1240)×210(210-990)
座高(mm)約190
材質(クッション)ウレタンフォーム
関連キーワード