ワイドすぎない程よいシルエットに注目
程よい厚みの裏パイルスウェット デイリーウェアからチームウェアまで幅広く活躍
側面プリント対応のスウェットパンツ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別トレーナー
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地裏パイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
ライトウェイトの裏パイルスウェット キッズからビッグサイズまで
吸水性・伸縮性の優れた裏パイル地に、襟リブ・袖口・裾口にダブルステッチを施した、丈夫さとリラックス感を兼ね備えたスウェット。デザインはシンプル・スタンダードスタイルで、秋冬のアウター・インナーとしてだけでなく、ルームウェアとしても重宝するアイテム。
種別スウェット
混率(%)綿100(裏パイル)
機能吸水性・伸縮性
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
深かぶりタイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)60
サイズフリー
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様裾ゴムなし
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
ポリエステルメッシュとコットンフィルターの 2重構造を採用。抗菌対応生地を使用し、耳までしっかりガード。汗をしっかり吸収、発汗性にも優れています。マイティクロス.エプロンとコーディネイト可能。
サイズフリー
材質内側:コットンフィルター・外側:ポリエステルメッシュ
質量(g)30
毛髪は通さず空気だけ通すSMS三重構造で、毛髪の飛び出しを抑えます。ゆったりサイズで長時間着用しても額が痛くなりません。2色のラインナップでセクション毎に色分けできます。
サイズフリー
仕様使い捨て式
材質ポリプロピレン(PP)、不織布
質量(g)500
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
クリーンルーム用フードです。
耳部分はメッシュ素材を使用しています。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
使用環境クラス1000
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途クリーンルーム内作業。
幅×長さ(mm)38×1340
質量(g)70
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色グリーン
使用環境クラス100
帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。男女兼用タイプ。
サイズフリーサイズ
仕様男女兼用
材質ポリプロピレン
野球帽タイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
質量(g)60
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
超導電性加工繊維を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
不織布タイプのディスポーザブル(使い捨て)キャップ。ラテックスアレルギ-の心配がないラテックスフリ-です。
1枚が1本のスティック状になっており、保管場所を取らないコンパクトな箱サイズです。
箱は衛生的にキャップが取り出せる工夫を凝らした取り出し口形状になっています。
男女兼用、フリーサイズです。
用途感染対策や衛生対策用に。医療現場、研究、食品売り場、食品工場、学校、飲食店など様々なシーンでご使用いただけます。
冷える室内でも大活躍!あったか発熱フットウォーマー!!足をしっかりホールド!風の侵入を防ぎます。寒いオフィスなどに是非!中綿には高機能不織布【COREBRID B(コアブリッドビー)】を使用。確かな品質のフットウォーマーです。足の形にもぴったりフィット。冷えやすい足元を、足首から脛までを覆う隙間の少ない脚絆デザイン。靴紐を引っ掛ける止め金具もついているので、歩き回ってもずれない設計です。軽量で保温効果のある中綿は着け心地もフワフワ抜群です!繊維の中心に空気が入っているため断熱性・保温性が高く、着けているだけで温まり、温もりが持続。電熱線などは入っていないのに自ら熱を作り出す驚きの防寒アイテムです。着脱はマジックテープ式なので毎日使うのもラクラク。室外での作業はもちろんのこと、工場などでの座り仕事や、オフィスでのデスクワークなど辛い冬を快適にします。また、ルームウェアとしても気軽に使えます。電気を放電しやすい生地のため、静電気を抑え、機械類を扱う現場でも使いやすく汚れにくい特徴があります。独自構造によりふんわり優しい感触ながら、洗濯をしても笠が潰れにくく、綿ボコリ(ハウスダスト)も出にくいので、アレルギー体質の方にも使いやすくなっています。
用途防寒対策グッズ、発熱、保温、フットウォーマー、レッグウォーマー、レッグガード
高さ(cm)22
材質高機能不織布(コアブリットB)
使用後の手入方法ドライクリーニング可(石油系溶剤)
FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
生地性能制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様男女共用
材質ポリエステル
規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし
材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
洗浄度クラス1000(目安)
1セット(100枚)
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)80
関連キーワード
1
2
3
4
次へ