握る部分を細かくデザインされた両口ロックタイプグリップ。ライディングを楽しくコーディネート。下面には格子型の枠があり、指をしっかりフィットさせコントロール性を上げる
グリップ長さ(mm)132
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約86(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
形状ハイカット
種類作業靴
靴タイプ長靴
必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様名札付き
材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
タイプ折りたたみ式
標準色ライトグリーン
フタの種類かぶせ式
5ツ山インデックス、インデックス用タイトルシール付き。綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。
その他交換用ポケット:G49050
材質表紙・インデックス・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール
サイズA4・S型
穴数30
縦(mm)314
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
仕様ショルダーベルト別売
材質合成繊維
耐荷重(kg)5まで
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11
適合替刃A型替刃
アウトドアやガレージ収納におすすめの収納ボックス。側面蓋が透明だから中身が一目でわかりやすい。鍵穴付きだからしっかりロックできて安心。蓋付きだからホコリなどから中身を保護。全面が開くから大きな荷物もしっかり入る。
用途コンテナとして。折りたたみコンテナー/整理整頓/おしゃれ/プラスチック/折りコン/アウトドア/レジャー/押入れ収納/収納ケース/事務所/倉庫
フタの有無有り
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.9
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×314
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)53×37×33
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6
首振り左右
羽根径(Φmm)300
積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)
商品タイプスクリュータイプ
ラウンド型のゴミ箱・ダストボックス 45L。屋内でも屋外でも使える万能ゴミ箱です。落ち着いたトーンのカラバリなので、人目に着く屋外に置いていても主張しすぎず、周りになじむカラーとデザインです。フタは回すことでロックがかかる仕組みになっているので、もしもの場合でも、中身がこぼれたりする心配もありません。
用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
質量(kg)(約)2
容量(L)45
直径×高さ(cm)(約)46.5(持ち手含む)×52
素材ポリプロピレン
最大60枚まで収容できる大きなリング径のとじ具を採用。
ふせんやインデックスを付けてもはみ出しにくいワイド幅。
とじ具の開閉をロックするストッパー付き。
不意に開かず、持ち歩きも安心。
セット内容中紙10枚、扉紙1枚
寸法(mm)208×17×270
サイズB5-S
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
穴数26
最大収納枚数(枚)60
材質(表紙)R-PP
中紙ノ-836BTN
防汚性、耐磨耗性に優れたPプルーフ素材のチェストウェダー。汚れがつきにくく、摩擦にも強い「Pプルーフ」素材のウェダー。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。Pプルーフ加工生地は、汚れや水滴がしみ込まず簡単にふき取る事ができます。砂浜でも目詰まりしにくく防波堤・オカッパリ・管理釣り場など幅広い用途で使えるラジアルソール。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色ダスキーグリーン
材質(ソール)ラジアル
ベルトいらずのヒップウェダー。ベルトで留めなくてもズレてこない自立型のヒップウェダー。ベルトが付いていないので、着脱が簡単。張りのある生地を採用することでベルトなしでもズレおちずブーツ感覚で着用可能。履き口を斜めカットにすることで、動きやすさが向上。お好みに応じてストラップが取り付け可能なアイレット付。フェルトソールとラジアルソールの2ラインナップ。
用途釣り・漁具・農業
色サンドカーキ
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番176-3343
材質本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)85
色赤緑
高さ(mm)120.5
奥行(mm)52
電源(V)AC100~200
消費電力(W)1.6
レンズ色クリア
定格電圧(V)AC100-200
発光色赤緑
保護等級IP54
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。ショルダーベルト付。
用途釣り・漁具・農業
材質PVC
寸法(mm)48×62
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番176-3358
材質本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)85
色赤緑
高さ(mm)120.5
奥行(mm)52
電源(V)DC12~24
消費電力(W)2.3
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12-24
発光色赤緑
保護等級IP54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。安定して切りやすい幅広タイプです。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)26
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)146×21×12
適合替刃A型替刃
使いやすい事務・軽作業用カッター。丈夫な金属製ボディです。シックなメタリックカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色5色(桃・黄・緑・青・黒)から1つ
材質(本体)鉄
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×11
アズワン品番64-8251-03
適合替刃A型替刃
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
肩紐が無い為肩こりが軽減され、着脱が簡単です。またゴムベルトでワンタッチ装着、身体に快適フィットします。
用途食品加工、カフェ、厨房等、水産用、農業用、酪農、園芸等
シャムロックスペシャルティサテンクロスラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤性にもすぐれていますペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができますどのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちるこがありません
リラックスできるロッキング脚仕様。適度な後傾姿勢で自然な着座感。
材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、肘木:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)
質量(kg)10.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663×667×650
座高(mm)400
グリーン購入法適合
形状ロール
タイプターポリン
幅(cm)187
簡単に装着でき、軽快な使用感があります。
用途ガーデニング、フローリスト、園芸、カフェ、キッチン
材質生地(PVC基布ポリエステル)、胸立棒(PE)、バックル(POM)、ベルト(PE+ゴム)
サイズフリー
質量(g)330
畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます!
害獣からのゴミの散らかしを防ぎます!
折りたたみ時ロック金具付!
用途易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに!
幅(mm)1000(収納時:1000)
質量(kg)7
色グリーン
高さ(mm)790(収納時:760)
奥行(mm)720(収納時:80)
容量(L)500
材質(フレーム)アルミニウム(溶接)
材質(ネット)PE
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
使いやすさの定番。インナーボックスタイプ3フリーは、フロッグルアーにジャストフィット。フロッグゲームをイメージしたグリーンカラーに仕上げました。
寸法(mm)233×127×34
色グリーン
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
シャープなデザインで背の薄さが際立つスリムタイプのエクゼクティブチェア。肘は細部にまでこだわった洗練されたデザイン。クロスとアルミとのコントラストが絶妙です。座上下昇降レバーを装備。背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
材質背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカまたはロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛固定肘
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×590×1090
足外径(Φmm)683
材質(脚)アルミ
背タイプエクストラハイバック
3Dヘッドレスト&ランバーサポートが付属したゲーミングチェア。
背もたれはバケットシートを採用し、ハイバックタイプなため包み込むような 座り心地。
135度まで倒せるリクライニング機能とロッキング機能でダブルでリラックス。
座面はガス圧昇降式で無段階高さ調節が可能。
アームレストは高さ調整、回転調整機能付きで長時間の作業も疲れにくい。
キャスターはナイロンを採用。静音で床が傷付きにくい仕様。
用途ゲーミングチェア・オフィスチェアとして
材質張り地:PU・PVC、ベース/キャスター:ナイロン
キャスターあり
肘掛あり
組立時間約20-30分
素材PU・PVC
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
体圧分散性に優れた立体形状の座面が着座時の荷重を分散させて圧迫感を軽減するので、長時間座っても疲れにくく、安定して座る事ができます。座面は前後3段階にスライドし、固定する時も「カチッ」という音がするので、確実にロックした事がわかります。リラックスした姿勢保持をサポートする介護チェア
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 GX-570『ポケットコイル内蔵 高性能ゲーミング座椅子』ポケットコイル内蔵シートを採用した、ゲーミング座椅子のハイスペックモデルです。4Dアームレストなど新機能を搭載しています。高性能×ポケットコイルで贅沢な座り心地ゲーミング座椅子としては珍しい、ポケットコイル内蔵シートを採用!細かいポジション調節が可能な4Dアームレストを搭載し、座り心地だけでなく高い機能性にもこだわりました。本格志向のロースタイル派ゲーマーに最適なハイスペック座椅子です。ポケットコイルシートソファのような座り心地を追求した、こだわりの4層構造です。ポケットコイル20個分のスプリングと、その上下に配置したウレタンクッションで底づき感なし。メーカー従来モデルの約2倍分厚い約12cmのふかふかシートがお尻を優しく支えます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。4Dアームレスト前後・左右・上下に加えて、横幅の調節もできる4Dアームレストを新たに採用しました。体格にあわせた最適なポジション設定が可能です。ゲーム・イラスト作成・タイピングなど、様々なシチュエーションに対応します。肘置き部分には、弾力のあるPU素材を採用し、腕が痛くなりにくい仕様です。ゲーム姿勢をサポートする立体クッション負担が集中しやすい首/腰にしっかりフィットする、ヘッドレストとランバーサポートが付属。人体の構造に合わせた立体クッションが、ゲーム中の正しい姿勢をサポートします。ヘッドレストのポジション調節ヘッドレストの取り付け位置は微調整が可能です。フィットする高さに設置でき、重たい頭を支える首をサポートします。ワイドなバケットシート背部フレームをメーカー従来品よりややワイドに改良しています。肩幅が広い大柄な体型のゲーマーでも、窮屈にならずゆったりもたれられます。背面ポケット背もたれの後ろには、リモコンや雑誌など小物の収納に便利なポケットがついています。ファブリック素材シート通気性に優れたポリエステル100%のファブリックを採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地です。フルリクライニング簡単なレバー操作で、背もたれの角度を最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様。ゲームプレイ時はもちろん、リラックスタイムにも最適です。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズ。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。座面幅座面の幅をメーカー従来品(RS-950)より広くし、ゆったりとした座り心地にこだわりました。ゲーミング座椅子シリーズ◯GX-350「まるでソファ」な、ポケットコイル内蔵ゲーミング座椅子です。ふかふかの座り心地はもちろん、部屋の雰囲気に馴染みやすいインテリア性の高いデザインにもこだわりました。GX-530バウヒュッテ独自開発のヘッドレストホールを搭載した、次世代型ゲーミング座椅子です。型崩れしにくく弾力性に優れたモールドウレタンクッションが、ゲーマーのお尻を支えます。GX-550ロングセラーのゲーミング座椅子「LOC-950」のリニューアルモデルです。モールドウレタン製座面シートの厚みを+50cmアップし、クッション性を向上しています。オプション製品◯昇降式ローデスク BHD-700L/1000L/1200L高さが調整できる昇降式ローデスクなら、ゲーミング座椅子との相性も抜群。足元ゆったり、快適にゲームを楽しめます。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛け部:金属(スチール)、ポリプロピレン、ポリウレタン、キャスター:金属(スチール)、ナイロン
質量(kg)17.5
耐荷重(kg)約100
キャスターあり
張地ポリエステル
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約750×610(610-1360)×250(250-1000)
座高(mm)約210
材質(クッション)ウレタンフォーム
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。
質量(g)290
タイプコイル
本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)
ケーブル長(mm)本体:1000
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。
質量(g)275
タイプストレート
本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)
ケーブル長(mm)本体:600
関連キーワード