通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。直径18mmΦと30mmΦの両面強力磁石。裏表どちらも同等の磁力があります。厚紙もラクラク掲示。
特性強力
材質マグネット(カラー塗装)
こんなお得な商品も!

マグネットシート 両面カラー 100×300
モノタロウ
¥269
税込¥296
好きな形に自由自在。切れて書けるマグネットシート。しっかり書ける。自由に切れる。表と裏が使える両面カラータイプ。
商品タイプ両面
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.0
材質PVC、ゴム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)1
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。両面二色の使い分けができます。等方性マグネット。
商品タイプ両面カラー/両面マグネット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1.0
仕様つやなし
材質PVC-P+マグネットシート+PVC-P
マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内
付属品交換用粘着テープ
材質ABS、磁石
色ピスタチオ
本体質量(g)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
発表ボードを目立たせるカラフルなフレーム。両面4cm方眼線入り。表面は黒板仕様、裏面はホワイトボード仕様です。両面磁石がついていますのでスチール黒板に貼り付けて発表できます。ペット樹脂製なので、発表ボード自体に磁石はつきません。
材質ペット樹脂、塩ビ、磁石
幅(mm)500
厚さ(mm)1.5
質量(g)600
奥行(mm)450
マグピタは、着脱可能なシリコンカバーで包まれた、丸いフォルムのマグネットです。 カバーで包まれているため、摩擦によって取り付け面に付く傷や汚れを防ぎます。 シリコンカバーのパーツは3つに分かれており、それぞれ分解が可能です。色違いで着せ替えてオリジナルの組み合わせを楽しめます。 両面磁石のため、2種類の物を表裏で同時にとめられます。裏面でポストカードやレシピをとめ、表面には金属製のクリップを保持するなどの使い方ができます。 カバーは手で簡単に取り外せるため、汚れたら水洗いが可能です。汚れが付きやすいキッチンや、不特定多数の方で共有するオフィスや学校での使用に便利です。
用途マグネット
仕様両面磁石
材質シリコン樹脂/フェライト磁石
直径(Φmm)26
高さ(mm)10
保持枚数A4判PPC用紙(64g/m2)8枚程度
黒板素材のメッセージボードです。表面にはUV印刷によって可愛いクマのイラストが描写されています。オフィスや工場など、さまざまな環境で使用することができます。情報を共有、または単にメモを残す際にも有用です。市販のチョークで簡単に書くことができ、同じく市販の黒板消し(雑巾やスポンジなどでの代用も可)で簡単にクリーニングすることができます。また、磁石を使って紙やその他の資料を貼ることもできます。裏面には両面テープ加工が施されているので、手元に届き次第すぐに壁に貼り付けるなどして利用することができます。値段も比較的に安価でコストパフォーマンスが良いです。
用途オフィスや工場などでの情報の共有やメモを残す際に。
色緑
種類チョーク用
関連キーワード