撥水プラス防水加工がしてあるので水やしょう油も通しません。
豊富な色・柄展開です。洗濯可脱水可乾燥機可(60℃)。
混率(%)ポリエステル100(裏面アクリルコーティング)
寸法(cm)95×73
機能撥水・防水
首廻り(cm)34~45
軽い素材なので体に負担がかからない、防水エプロンです。低温乾燥機もOKです。
柄数が多いので使い分けに便利です。
たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。
洗濯後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。
面ファスナーで首周りの調節が簡単
材質ポリエステル100%(はっ水(水をはじきやすい))、(襟部)綿45%、レーヨン45%、ポリウレタン10%
寸法(cm)105×75
4色展開のエプロンです。収納に便利な左右の脇ポケット付き。フロントには体の動きを妨げない付き。
用途工場内作業、清掃作業等
仕様着丈2段階調節可能(ボタン)
タイプ男女兼用
性別男女兼用
5色が各100枚入った紙エプロンです。
ペーパー2層+ポリエチレン1層の3層構造で吸水力に優れています。
医科・歯科以外の業種でも様々に使える汎用性の高い使い捨てエプロンです。
用途歯科用エプロンとして。食事の際のエプロンやランチョンマットとして。
色ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー
材質パルプ、ポリエチレン
縦(mm)330
横(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
水はねも安心の高撥水素材。
肩ひもが落ちにくいH型。
ポケットの縫い目から水が挿入するのが防ぐため、裏面に目止めテープ処理をしています。
混率(%)ナイロン:100
機能防水・透湿性、耐久撥水性キューダス
食べこぼしから衣服を守る軽くて丈夫な食事用エプロン。
材質ポリエステル100%(撥水加工)
首廻り(cm)34~44
面ファスナーを使用しない、ストッパー付きエプロンです。
スタンドカラーで伝い漏れを防ぎます。
首周り38cm以下には絞まらないので安全です。
綾織の素材特性で超撥水性を実現。
材質ポリエステル100%(表面撥水加工、裏面防水加工)
幅(cm)80
総丈(cm)90
洗濯方法洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード23-3132-00
首ひもでサイズ調整ができます。衣服にまとわりつきにくいエンボス加工を施しています。首ひもにスリットがあるので、使用後は引っ張って容易に外せます。
アズワン品番8-6783-01
腕カバーの取り外しが可能!撥水タイプで、ムレにくい素材を使用しています。介助される人の皮膚に直接触れてもあまり冷たさを与えません。
付属品腕カバー×2枚
材質ナイロン(耐水加工生地)
丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。
材質ポリエステル(撥水加工、アクリルコーティング)
質量(g)42
ケース入数120
加工撥水加工、防水加工
寸法(cm)幅73×丈95、首下:76
首廻り(cm)34~45
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
軽い素材の食事用エプロン。
幅(cm)79
首下長73cm
長さ(cm)91
素材ポリエステル100%
丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。レギュラー品より丈(首下)を10cm長くしています。耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。
材質表:ポリエステル100%、裏:アクリルコーティング加工
質量(g)52
ケース入数150
加工撥水加工、防水加工
寸法(cm)幅77×丈105、首下:86
首廻り(cm)34~45
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
表面は撥水加工、裏面には防水加工を施しており、水や油をはじき、速乾性に優れています。
軽くて耐久性があり、シワになりにくい素材を使用しています。
面ファスナーで着脱しやすくなっています。
面ファスナーは耐久性に優れた「タフマジック」を使用しています。
折り返しの大きなポケットで、食べこぼしをキャッチ。
ホックを外すと、ポケットの内側を広げて洗えます。
寸法(cm)58×108、58×88(ポケット装着時)
首廻り(cm)37~46
混率(%)ポリエステル100
機能表面:撥水加工裏面:防水加工
水や油を防ぐ撥水防水加工で安心です。
耐久性に優れたマジックテープ(R)で長持ちします。
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
表面の撥水加工素面の防水加工で水や油を防ぎます。
撥水花押で簡単に汚れを落とせます。
食卓に広げることも、下に垂らすこともできるサイズです。
軽くて耐久性があり、シワになりにくい素材を使用しています。
寸法(cm)79×104
首廻り(cm)37~46
混率(%)ポリエステル100
機能表面:撥水加工裏面:防水加工
軽量でソフトな素材。抗菌加工を施しているので、衛生的です。
材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。裏地はソフトなPVCコートを貼り合わせた防水布。衣類を汚れからしっかり守ります。首まわりは襟元のスナップボタンで2段階に調節できます。
用途洗濯・乾燥機OK
寸法(cm)84×44
首廻り(cm)48または50.5の2段階
ゆったり長いロングタイプで広い範囲を汚れからカバーします。
防カビ加工によりいつも衛生的にご利用いただけます。
洗濯後の乾きも早く、取り扱いが簡単です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。
仕様防カビ
材質ポリエステル100%(ツイル アクリルコーティング)
サイズ(cm)110×80
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
面ファスナーによって、サイズ調節が簡単にできます。内側の裾に大きなポケットが付いており、必要な時にめくって使用できます。ポケットの縁は形状記憶テープですので、自由に形を変える事ができます。
材質本体:ポリエステル100%(撥水)
首廻り(cm)35~47
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃)
幅×丈(mm)440×590
使い方いろいろ。お気に入りのタオルやハンカチがエプロンに。かさばらないので外出時の便利です。
材質ポリエステル85%、ポリウレタン15%
材質(クリップ)ポリカーポネート
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
首廻りはフリーサイズで調節自由。肩までしっかりおおいます。
洗い替えのそろえやすいお手頃価格です。
仕様乾燥機可(家庭用)
材質ポリエステル100%
耐熱温度(℃)60(アイロン)
首廻り(cm)26~44
110cm の長さで衣類や寝具を汚れから大きくカバー
車いすでも足までしっかりカバー
用途ロングタイプの食事用エプロン
材質ポリエステル100%
長さL×幅W(cm)110×80
・大人の女性の、食事時のうっかりはねや食べこぼしから洋服をガードするスカーフみたいエプロンです。フロント裏側が吸水生地と防水生地の3層構造でしっかりガード。・パシュミナ風のドレープがたっぷり入っていて、まるで上品なスカーフを身に着けているような見た目ですが、安心の機能性を兼ね備えています。・軽くて柔らかな生地とエレガントなデザイン、細部まで計算しつくされた安心の機能性で、さり気ない気配りができます。・首の後ろ側のマジックテープで着脱しやすく、洗濯機と乾燥機が使えてお手入れも簡単です。
仕様洗濯機可(ネット使用)、脱水機可(ネット使用)、乾燥機可(60℃)
材質ポリエステル100%
質量(g)100
タイプ首周り:面ファスナー
サイズ(cm)幅34×丈40~44、(首周り)34~52
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
軽くて丈夫な防水エプロンです。
生地がやわらかく、ガサガサとした摩擦音もしにくい加工です。
首廻りはフリーサイズで調節自由。
洗濯や熱にも強い。
仕様乾燥機可(家庭用)
材質ポリエステル100%
耐熱温度(℃)80(アイロン)
首廻り(cm)26~42
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
軽くて丈夫な防水エプロンです。
生地がやわらかく、ガサガサとした摩擦音もしにくい加工です。
首廻りはフリーサイズで調節自由。
洗濯や熱にも強い。
仕様乾燥機可(家庭用)
材質ポリエステル100%
耐熱温度(℃)120(アイロン)
首廻り(cm)26~42
関連キーワード
1
2
次へ