コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。
MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。
防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。
容量1.2mL、2mLセラム用
材質本体:ABS/フタ:PVC
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
今までにない斬新なスタイル。通気孔タイプの決定版。
空気の出入り口を正面と上部に設け、帽体内の空気流通を増やし優れた通気性を発揮します。
KK内装(6本布テープ)を使用し、抜群のフィット感を実現。
種類アメリカン
通気孔あり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS樹脂
仕様適用内装/KK内装、適用ライナー/KKライナーひも/KK耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準)
質量(g)390
外形寸法(mm)長さ280×高さ143
内寸法(mm)長さ230×幅200
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用
適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式飛 TH4034 墜 TH4035
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152
内寸法(mm)長さ235×幅206
シールドあり
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
関連キーワード