シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
幅(mm)225
奥行(mm)55
高さ(mm)150
質量(g)145
腰廻り(cm)90まで
形状ウエストポーチ
表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。収納に便利な吊りポケットやキーフックがついています。斜めがけも出来る2WAYウエストバッグです。
容量(L)3
混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×15×7
機能撥水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約45×15×7
手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル
幅(mm)330
高さ(mm)40
奥行(mm)80
点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
U.P renoma 合皮シザーケース 20115は、ヴィンテージ感のある合成皮革を使用し、落ち着いた雰囲気に仕上げたシリーズのバッグです。スマホだけでなく、手帳や財布など楽々入るサイズでマチ拡張機能を搭載しております。ショルダーベルトで肩から掛ける事ができます。ショルダーベルトは着脱可能です。
用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。
ポケット数【外側】3【内側】1
ポケット【外側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 【内側】オープンポケット×1
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】82~144
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18×24×2~4
おしゃれのワンポイントになるカラーとスタイル。背面メッシュ仕様。
質量(g)200
容量(L)3
混率(%)ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×25×7.5
かぶって着るジップアップタイプの男女兼用スクラブ。動きや持ち物の多いOT・PT向けに開発されたスクラブで、トランスファー(抱きかかえの動作)など、一番大きく動く部分に伸縮性の高いニットを施しました。また施術中の暑さ軽減のため、袖から背中にかけて通気性の良いブリースニットを採用したことで、快適に過ごすことができます。後ろ裾ファスナーは、着用時に開けることで着脱が楽チンになり、また開けて施術することで、ものを入れたまましゃがんでも突っ張ることがなく動きやすく、ウエストポーチ着用時は、裾がめくれることなく物が取り出しやすいです。インナーが見えないよう襟ぐりはリブ素材で肌当たりもよく安心。優しいカラー展開で院内を明るく、患者さんの気持ちも癒してくれる、機能性抜群のジップアップスクラブです。
仕様背中上・袖ニット素材/左胸ポケット/両腰ポケット(左右内ポケット付)/右脇ループ付/左肩ループ付/裾右脇ファスナー付
素材ポリエステル100% ブリースニット
透湿度 33000g/m2・24h 耐水圧 24000mm
高い防水性と透湿性を両立させた軽量かつ防水・透湿性に優れたレインスーツ
●頭にフィットする立体型仕様の本体一体型フード
●雨が入りにくい仕様のファスナー採用
●袖口マジックベルト調整&ジャケット内側両裾にドローコード付
●パンツは、シームレスヒップおよびウエスト調整& 裾ボタン調整機能付
●キャリーポーチ付
用途雨の日はもちろん、晴れの日の屋外での作業にも。農業、林業、土木業、建設業等幅広い用途にてご使用頂けます。
材質ポリエステル/PTFEラミネート/ポリエステル
関連キーワード