【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス
質量(kg)3.45
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)フタ80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。
材質再生PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
短辺側にローラー付きロックがある為、簡単にフタを固定する事ができます。
用途工具保管箱
材質PP
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
隙間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
フタの有無なし
仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)
材質ポリプロピレン(PP)
取手穴なし
底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダン製のA式ケースです。縦長の形状で90Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。短期間のスポーツライブイベント会場でなどにおすすめ!プラダンペール(ゴミ箱)です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。1.4kgと軽く、設置場所への移動が楽です。A4紙が差し込めるカードケース付!。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのごみ袋に対応しています
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として
材質プラダン
形状角
質量(kg)約1.4
色緑
容量(L)90
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×440×750
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1セット(4個)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、SとLの積み重ねOK
質量(kg)3.4
色(蓋、本体)OD
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)567
外寸法・高さ(mm)330
外寸法・奥行(mm)411
1個(54L)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、座っても丈夫な頑強構造
質量(kg)2.63
色(蓋、本体)OD
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
タイプ中皿なし
容量(L)50
耐荷重(kg)50
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)390
1個(50L)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、SとLの積み重ねOK
質量(kg)5.5
色(蓋、本体)OD
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)665
外寸法・高さ(mm)347
外寸法・奥行(mm)458
1個(75L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、座っても丈夫な頑強構造
質量(kg)1.97
色(蓋、本体)OD
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)390
1個(30L)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、SとLの積み重ねOK
質量(kg)2.7
色(蓋、本体)OD
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
タイプ中皿なし
容量(L)28
耐荷重(kg)28
外寸法・幅(mm)567
外寸法・高さ(mm)190
外寸法・奥行(mm)411
1個(28L)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
関連キーワード