快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェアANDARE SCHIETTI シリーズの帽子です。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。作業服の同シリーズもあります。
仕様アジャスタ付
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトツイル(減量加工)
材質ABS樹脂
質量(g)約165
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(あごひも)織ゴム
"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128
ひさし長さ(mm)約33
材質ABS樹脂
質量(g)約200
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの丸天帽子。洗濯を繰り返しても持続する抗菌力で清潔な状態をキープ。着脱が容易ながら、毛髪落下防止もしっかり考慮。工場内での交差汚染防止に役立つ、3色展開
用途食品工場 常温作業場向け
サイズF
仕様後頭まわりマジックテープ、メッシュケープ付き
種類メッシュケープ付
混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能制電・抗菌
頭囲(cm)64
生地ツイル/フレッシュエリア(R)
性別男女兼用
飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。内装は、保護帽を被ったまま片手でジャストフィットの「EPA」を採用しました。
用途工場内の軽作業などで布帽子の代替。
材質帽体:ポリエチレン(PE)
仕様高機能ヘッドバンド装備
質量(g)235
サイズ(cm)55~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×212×146
関連キーワード