35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。 丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。 ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。 リング内径/11mm。 穴数/30穴。 表紙・ポケットに再生PPを使用しています。
サイズA4-S 仕様替背紙式 高さ(mm)312 穴数30 紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40% 替え紙ラ-T880B
1冊
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。 表面には、インキが付着しにくいオレフィン系樹脂を採用しています。
材質オレフィン系樹脂 厚さt(mm)表/0.3、裏/0.2
1個ほか
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。 表面には、インキが付着しにくい特殊軟質透明塩ビを採用しています。
仕様片面表示用 材質オレフィン系樹脂:表t0.3mm、裏t0.2mm 寸法(縦×横)(mm)57×22 リング内径(Φmm)11 外寸法(mm)57×22 カードサイズ(mm)42×17
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
黒・青・緑・赤・黄・白 タイプソフト 材質本体:PVC、リング:ステンレス
1袋(6枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)100 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)20 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC 寸法(mm)20×60×2.5 寸法(縦×横)(mm)60×20 リング内径(Φmm)大:16、小:11 入数(個)50
1袋(50個)
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管 ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4451 材質ポリウレタン 質量(kg)2.64 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番152-6774 材質ポリウレタン 質量(kg)0.173/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 肉厚(mm)2.5 外径(Φmm)16 使用流体空気 許容曲半径80mm 主な用途各種エア配管 特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質エステルベースポリウレタン 蛍光緑 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 コイル径(mm)95
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 特性耐久
1巻
34,980 税込38,478
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2832 質量(kg)3.9 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管 ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4450 材質ポリウレタン 質量(kg)1.32 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 トラスコ品番480-9289 材質ポリウレタン 質量(kg)2.54 ライトグリーン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気/真空/工業用水
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番152-6804 材質ポリウレタン 質量(kg)0.173/m 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 肉厚(mm)2.5 外径(Φmm)16 使用流体空気 許容曲半径80mm 主な用途各種エア配管 特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4756 質量(g)190 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)2500 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4758 質量(g)370 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)6000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4759 質量(g)460 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)8000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4757 質量(g)280 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)4000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2831 質量(kg)2.6 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2830 質量(kg)1.3 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2833 質量(kg)6.5 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9824 質量(kg)13 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管 ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番542-0253 材質ポリウレタン 質量(kg)13.2 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 トラスコ品番480-9190 材質ポリウレタン 質量(kg)12.7 ライトグリーン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気/真空/工業用水
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

千代田通商ブレードホース
ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 動画あり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用流体空気 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 特性耐久性、柔軟性 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。 トラスコ品番682-9220 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU) 幅(mm)490 ホース:緑 使用温度範囲(℃)5~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)0.9 取付金具(二次側)NPT1/2オネジ 取付金具(一次側)NPT1/2オネジ ホース寸法(全長)(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体
1個
61,980 税込68,178
34日以内出荷