30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。 抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。 すべり止め付
用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業 材質(裏)レーヨン(植毛) 材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.7 OD 入数(双)1 機能耐久性・柔軟性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 袖口仕様マジック式
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。 耐久性に優れた厚手タイプです。 肌触りが良く、スムーズな着脱を可能にする裏植毛付きです。 抗菌防臭加工を施しているため、イヤな匂いを抑制します。 手のひら側スベリ止め加工付きで、作業性に優れています。
用途工場内での軽作業清掃作業農作業、園芸洗濯 仕様裏毛(裏地)あり 材質(表)塩化ビニール樹脂 滑り止め効果あり
1双
239 税込263
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。 特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
用途食品加工。 清掃・軽作業。 グリーン 全長(cm)35 種別厚手 仕様裏毛(裏地)なし 材質天然ゴム 厚さ(mm)約0.45 規格食品衛生法適合品 入数(双)1
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。 厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
材質ニトリルゴム、綿(裏地) 厚さ(mm)約0.85 グリーン 規格EN 388:2016 3111A 入数(双)1 機能耐摩耗性・柔軟 全長(cm)約35.5
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32 素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。 仕様裏毛(裏地)あり 種別中厚手 厚さ(mm)0.35 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 全長(cm)33 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 滑り止め効果あり
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛足の長いソフトタイプ。 吸水性にも優れています。
材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)約150×220 質量(g/枚)約35
1枚
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5袋(1袋100枚)のまとめ買いお買い得パックです。手荒れの原因の1つとされているタンパク質のほとんどを分解除去し、ゴムの臭いも抑えています。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。 材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛) 厚さ(mm)0.35 全長(cm)33.0 滑り止め効果あり 食品衛生法適合品
1袋(10枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 動画あり
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺 全長(cm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ZIZAI 動画あり
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業 グリーン/濃紺 規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X 機能耐接触熱・耐切性 材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタン コーティング天然ゴム ゲージ数10 耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
1セット(10双)
10,880 税込11,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 動画あり
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。 規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 動画あり
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袖部はジャージ付で手首によくフィットし、ズレにくく保温性が保てます。
用途運輸、運搬・荷役作業、農業・酪農、林業、建設、土木作業、園芸、清掃作業、日曜大工など
1双ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 動画あり
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。 厚さ(mm)0.56 材質/仕上ニトリルゴム(NBR) グリーン 機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性 全長(cm)45.7 EN374規格AKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩口まですっぽり覆って安心の防水手袋。多量の水を使ったり、手を水に浸ける作業などに欠かせない手袋です。 軽くてしなやか、脱ぎはめしやすい裏植毛付き。
用途洗車、洗濯、風呂掃除、タイヤチェーンの着脱、農業、水産業、多量の水、油を扱う仕事など
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロリネーション加工で、着脱スムーズ。グリップ性アップ。裏毛がないので、脱毛がなく衛生的。
用途農園芸、清掃、軽作業、食品加工に。 全長(cm)35.0 厚さ(mm)0.45 種別厚手 材質天然ゴム グリーン タイプ厚手 入数(双)1 加工クロリネーション加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニュートワロン
引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。 特許スベリ止め加工で、濡れても滑りにくいグリップ性に優れています。 指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、倉庫、運搬、漁業、林業など グリーン 材質(裏)綿、ポリエステル 材質(表)天然ゴム 入数(双)1
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途機械工業。自動車関連業。清掃・サービス業。ビルメンテナンス業。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別厚手 材質表:天然ゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.45 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 全長(cm)35.0
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。
種別厚手 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 機能耐久性 全長(cm)35
1双
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツワークサヤン 厚手
しっかりガードの厚手です。内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。抗菌加工を施しています。
用途食品加工業、水産加工業等、特に水を使う作業に。 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.45 入数(双)1 機能耐水・抗菌 全長(cm)33 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海で映えるツートーンカラーデザインモデルの合羽です。ズボン裾カット調整可能で、ブルゾンのフロント部分は厚手の手袋でも開閉しやすいです。大型スライドファスナー&マジック仕様。
用途水産業、漁業など。 材質PVC(塩ビ) 仕様大型スライドファスナー&マジック仕様、フード取外し可、二重前立、二重袖
1着
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

やわらかく使いやすい中厚手です。手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。抗菌加工を施しています。
用途炊事、掃除、機械作業に トラスコ品番597-0013 材質天然ゴム、綿(植毛) 厚さ(mm)0.35 グリーン サイズL 全長(cm)33 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22.1 滑り止め効果 食品衛生法適合品
1双
299 税込329
当日出荷

使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。 裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途機械工業、自動車関連業、清掃・サービス業 仕様裏毛付 トラスコ品番765-2429 質量(g)74
1双
299 税込329
当日出荷

耐薬品手袋 アルファテック 16-650 アンセル 動画あり
軽量から中程度のガラスの取り扱いに最適です。表面のすべり止め加工によって、鋭い断面から手を保護します。人間工学的に基づいて設計され、手の自然な形に合わせました。クッション性が良く、快適です。
用途建築・建設関連。ガラスの取り扱い。廃棄物の処理。 グリーン 全長(cm)31 仕様すべり止め付、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 厚さ(mm)約2.2 材質/仕上ライナー:綿の両面編みのニット生地、コーティング:天然ゴム、裏布:綿 入数(双)1 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7ゲージの厚手軍手にしっかり厚いゴムシートを貼りつけたゴム張り手袋。
1双ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル 動画あり
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)