8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業とスペースに合わせてお選び下さい 棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも、組立てることが出来ます 取手は左右どちらでも取付け出来ます キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ) 組立式
用途工場現場の整理・整頓にオススメです! 寸法(mm)70(取手部) 仕上粉体塗装
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に 仕様トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg)15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含) ストッパーあり(×2) トレー深さ内寸(mm)56 天板厚さ(mm)0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm)1.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエスチールラック(移動式)
エコ商品
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。 キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。 棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに 仕様組立式 高さ(mm)1920 奥行(mm)615 キャスター100Φゴム車 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり) グリーン購入法適合
1個
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H740/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H880/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スペシャルワゴン(W750×D500 H1200移動式) 山金工業 動画あり
材質スチール ストッパーあり(×2) グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H740/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)