スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ガーデニング、キャンプ、洗車など雨の日や足回りが濡れたり汚れたりする作業に便利なレインシューズ。
素材PVC
シーンを選ばないベーシックなタスキ掛け仕様。
サイズフリー
総丈(cm)80
裾幅(cm)62
素材ツイル ポリエステル65%・綿35%
表裏色違いのマグネットシートです。
両面磁力入りです。
用途工場の在庫管理、スケジュールボードの行き先管理
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)305
片面にフックとループがついたフリーマジック(R)を使用した結束バンドキットです。
必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上テープを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。
付属品バックル25個
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.5
色オリーブドラブ(OD色)
長さ(m)25
引張剪断強度(N/mm2)7.8
たっぷり書込める大判サイズ。詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。ケイセン入り。
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。
水分散性粘着剤を使用。
仕様通常粘着タイプ
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
用途ノートパソコン周りの情報整理に。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
寸法(縦×横)(mm)75×127
種別ノート
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
たっぷり書き込める大判サイズ。
詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
形状長方形
寸法(縦×横)(mm)75×100
仕様通常粘着タイプ
サイズ特大
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
たっぷり書き込める大判サイズです。詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などにも。
形状長方形
寸法(縦×横)(mm)75×127
仕様通常粘着タイプ
サイズ特大
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
種別ノーマルタイプ
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
寸法(縦×横)(mm)75×100
種別ノート
書類の分類・表紙・部署別など、いろいろな用途にご利用いただけるカラータイプです。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
サイズB5
厚さ(mm)0.09
紙質FSC認証パルプ
坪量(g/m2)64
入数500枚
各種認証FSC認証
適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応
書類の分類・表紙・部署別など、いろいろな用途にご利用いただけるカラータイプです。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
サイズB4
厚さ(mm)0.09
紙質FSC認証パルプ
坪量(g/m2)64
入数500枚
各種認証FSC認証
適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管
長さ(m)20
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色緑
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管
長さ(m)100
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
TPチューブに比べ耐水性に優れています。軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。1m間隔でカットマークが表示されており、裁断作業、在庫管理に便利です。
外径×内径(Φmm)10×6.5
長さ(m)20
色グリーン
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3
トラスコ品番491-7928
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60(水)0~40
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)25
質量(kg/m)0.055
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
外径精度(mm)+0.1、-0.15
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色緑
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4127
質量(kg)3.7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX45/DXA45用 長辺(DX45/DXA45に対応した横幕です)。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエステル
厚さ250デニール
寸法(m)4.5×2.15
取付け方法クリップ
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX25/DXA25用。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエステル
厚さ250デニール
寸法(m)3.7×1.95
取付け方法クリップ
ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。
荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)
中心介在として十字型紐を採用
250MHz帯域まで安定した電気特性
エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)300
規格CAT6
構造単線
ケーブル外径(Φmm)6
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)12
線心数4P
伝送帯域(MHz)250
導体サイズ(AWG[mm2])24
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX30/DXA30/DR30-17用(DX60/DXA60もこちらを使用します)。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエステル
厚さ250デニール
寸法(m)30×2.15
取付け方法クリップ
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色緑
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4128
質量(kg)0.74
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色緑
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4111
質量(kg)0.38
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色緑
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4110
質量(kg)1.9
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
¥19,999
税込¥21,999
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色緑
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4116
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色緑
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番542-0296
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色緑
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4099
質量(kg)1.1
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥7,999
税込¥8,799
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色緑
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4098
質量(kg)5.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード