マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。)
耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。
職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを採用。
国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。
ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。
用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山など
色オリーブ
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)1030
機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
高さ(cm)30、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
ワイヤーがシルバーのものにはグリーンの麻布がセットされています。
色グリーン
軟らかい軟質塩ビ製品なので精工が容易に行えます。また市販の接着剤やテープとの相性が良くに自覚も楽々です。
用途作業台の保護や製品落下維持の簡易緩衝材としてご使用可能です。また床面や通路の保護、養生、パッキン用生地などんいご活用いただけます。
幅(mm)915
厚さ(mm)1.5
色【表】緑【裏】黒
巻数(m)20
日本製のスパイクソール地下足袋(先丸)。
高級コットンなので丈夫で長持ち。
特殊スパイクソールで滑りにくい。
内部は先割れ、外部は先丸タイプ。
(指間に草などの絡みによる転倒を防止する日本製の先丸タイプ)
すべて職人手作りの日本・完全国内生産。
脱着はマジックテープです。
用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り
形状ハイカット
種類作業靴
混率(%)高級コットン100
材質(ソール)スパイク底
標準質量(g/片足)400
高さ(cm)約25
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ地下足袋
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)2.2
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
日本製のスパイクソール地下足袋(先割れ)。
高級コットンなので丈夫で長持ち。
特殊スパイクソールで滑りにくい。
内部、外部とも先割れ。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
脱着はマジックテープです。
用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り
形状ハイカット
種類作業靴
混率(%)高級コットン100
材質(ソール)スパイク底
標準質量(g/片足)400
高さ(cm)約25
靴タイプ足袋
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
長年人気の高いマイティブーツの血を受け継いだマイティS。
樹脂製先芯を採用し、突然の落下物による事故防止にも。JIS T8101 L種 耐圧迫および耐衝撃テストを実施。
耐切創・高強力繊維であるテクノーラ®(アラミド繊維)を使用。
特殊配合ゴム・特殊発泡ゴム・テクノーラ®・ナイロンの四重構造により耐切創性・耐貫通性・保温性に優れ耐久性抜群。
JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠
Daido(大同石油)独自スパイク底、弾性環状屈曲ピン(Wピン)で「滑るを回避」。過酷な山林作業や寒冷地・登山などでも使用可能。
1足1足すべて職人手作りの日本製。完全国内生産になります。
用途山林作業 土木作業 狩猟
色グリーン
標準質量(g/片足)1020
機能耐衝撃性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
JIS規格JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠
足幅3E
高さ(cm)31、(フード部)8.5
靴底スパイク底
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
種類差込型接続端子
端子形状棒形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
関連キーワード