4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。 前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。 スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。 樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。
容量(L)189.3 材質ポリエチレン(PE) 仕様組立式 高さ(mm)1067 奥行(mm)635 間口(mm)635
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●耐久性抜群で軽量。 ●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。 ●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 ●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 ●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 ●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。 ●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に 材質FRP 種類ゴミ集積保管庫
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。 前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。 持上げないための、側面開口のドアを持つ現代的なスタイル。 ユーザーフレンドリーなサイドドアアクセス機構により、腰の負担を軽減するのに役立ちます。 防火バージョン(硬質ライナー付き3964/9P90)は、FMに承認されました。 ラッチ機能をロックすることで、キー(別売)することなく使用することができます。 133Lプラザは、完全に組み立てられた状態で出荷されています。 カスタム利用可能なインプリンティング。詳細については、(800)347-9800でラバーメイドカスタマーサービスにご連絡ください。
容量(L)132.5 ダークグリーン 仕様組立式 トラスコ品番819-4625 質量(kg)23.5 高さ(mm)1044 奥行(mm)544 間口(mm)516
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)