Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。
二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。
点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。
メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。
グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50
回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
道路工事、建築現場、港湾作業など、走行する自動車や大型機械との接触といった危険から身を守るための高視認性タイプです。オーストラリアからパナマ運河まで世界中で使われているモデルです。低光源で視認できる反射板を使用しています。給水口カバーにより給水口を清潔に保ち、外部から保護します。給水口カバーに設けられたポケットに鍵や必需品を収納可能です。
用途道路工事、建築現場、港湾等の作業時の水分補給に。
仕様収納スペースなし、「輸入食品等試験成績証明書」取得
材質収納パック:ナイロンその他、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム
容量(L)2.5、リザーバー:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×160×370
関連キーワード