マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。)
耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。
職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを採用。
国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。
ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。
用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山など
色オリーブ
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)1030
機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
高さ(cm)30、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
首の太い方用
従来のネックシャッターよりも首回りを太くし、首回りの太い大人の方にも無理なくお使いいただける首の太い方専用のネックシャッターです。
カット時の細かい毛がクロスの襟口から入りません。
材質天然ゴム
首廻り(cm)37~60
スペイン MILAN(ミラン)の「【1918 シリーズ】トートバッグ」です。ヨーロッパでも大人気の1918シリーズ。1918年からスペインの自社工場で今も製造されているMILAN消しゴムからインスピレーションを得た【1918シリーズ】。おもて生地:太い補強糸を一定間隔でクロスパッチ状に織り上げる特殊な技法を用いた布地を使用。破れにくく耐久性に優れたトートバッグです。持ち手も長く肩掛け可。お買い物や普段使いに。ユニセックスデザインです。選べるカラーは【全4色】ネイビーブルー・ベージュ・グリーン・ピンク。カジュアルなシーンからビジネスシーンまで、幅広い場面で活躍します。
用途お買い物や普段使いに。ユニセックスデザインです。
厚さ(mm)15
縦(mm)405
横(mm)375
関連キーワード