JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(繊維部)綿
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業
適合EN388 2003規格:4
材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.4
規格EN388 2016規格:B
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋
サイズフリー
種別化学防護手袋
材質天然ゴム
厚さ(mm)1
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有
全長(cm)37
JIS規格JIST8116適合品
中指長(cm)8
手の平幅(cm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
耐透過性耐溶剤
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
厚さ(mm)1
JIS規格T8116
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。油や水に対するグリップ力も優れています。幅広い耐薬品性があります。
用途金属切削作業。油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。薬品取り扱い時の化学防護手袋。
仕様裏布付
材質(裏)アクリルライナー
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
2018年トラスコ掲載ページ6 0622
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。
有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。
摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。
ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
EN ISO 374-5(Virus)を取得。
衛生現場でのウイルス対策に。
<主な対応薬品>
メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業
印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄
基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄
原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄
材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
厚さ(mm)0.4
色グリーン
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプマジック
靴タイプスニーカー
ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
入数(双)1
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341B
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
素材のオイル加工で、水に濡れても柔らかさを保つ。
革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
用途土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等
厚さ(mm)約1.2
強度中
1双
¥929
税込¥1,022
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4331B
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐切創・耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4321B
EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリルゴム
EN374規格AJKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応
入数(双)1
材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。柔らかく指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。
用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.38
色ダークグラスグリーン
入数(双)1
機能耐薬品
全長(cm)33
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4121A
EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4331B
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4331B
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性
ゲージ数13
耐切創性カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4331B
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等
厚さ(mm)0.38
色グリーン
全長(cm)32
材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿
EN388規格4101X
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック
寸法(mm)20×150 (H)
ベルト通し幅(mm)58
手の保護、耐久性、作業性を約束する作業用手袋。一般・薬液作業用。スベリ止め、メリヤス裏地付き。・ソフトコート・ビニール含浸手袋。
PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。
優れた断熱性(伝導、輻射、対流熱からの保護)を発揮します。
耐久性に優れています。
用途工場機械の保護に。工場内カーテン・間仕切りに。製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋消防士の装備品
形状ビニールカーテン
幅(mm)1500
厚さ(mm)0.65
材質/仕上基布:PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物
色シルバー/濃緑
関連キーワード