通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
セット内容黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2
材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル
色黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー
入数(双)10
機能通気性
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
ゲージ数13
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。
色モスグリーン
材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC
標準質量(g)2000(Lサイズ)
足幅3E
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。
色モスグリーン
材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
抗菌防臭加工、吸汗速乾生地使用、踏み抜き防止鋼製板入り、カバー付ショート安全ブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!
用途一般作業、アウトドア
形状ハイカット
色モスグリーン
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)760(L)
機能抗菌防臭、吸汗速乾、踏抜防止
JIS規格JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品/JIS S級相当
足幅3E
高さ(cm)約28(Lサイズ)
材質(先芯)鉄
靴タイプショートブーツ
JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入!
耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製!
50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応)
ターポリン素材で膝部を補強!
泥で滑りにくいラジアル底!
用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!
材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄
色モスグリーン
ベルト幅(mm)50
機能耐寒性、防水性
足幅EEE
材質(先芯)鋼鉄
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。
色オリーブグリーン/ブラック
規格EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルゴム
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
8双(4色×各2双)パックのお買い得商品です。特殊しわ加工でグリップ性能に優れています。掌部には柔らかい天然ゴムを使用しております。
用途運送業、倉庫業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工など一般作業全般にご使用下さい。
色赤、青、黄緑、黒
入数(双)8
材質(手袋)ポリエステル、綿、その他
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
クリンクル滑り止め加工で抜群のグリップ効果!。天然ゴム背抜きで柔らかくムレにくい!。湾曲型で手にフィットします。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業に
糸本数(本)5
クリンクル滑り止め加工で抜群のグリップ効果!。天然ゴム背抜きで柔らかくムレにくい!。湾曲型で手にフィットします。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業に
糸本数(本)5
手にフィットする3D縫製を採用しています。手のひら全体がタッチパネル対応になっています。面ファスナーは手首に優しいソフトタイプです。手のひらの消耗しやすい部位は当てで補強されています。
用途一般作業全般の他、自転車やオートバイの運転にもご使用下さい。
材質人工皮革、ポリエステル
色オリーブグリーン
関連キーワード