絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。
4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。
肩掛けバンド付きです。
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に
容量(mL)2700
色アイボリー・グリーン
付属品スポイト
トラスコ品番200-3932
材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)
幅(mm)105
高さ(mm)230
質量(g)440
奥行(mm)180
ノズル長(mm)180
吐出量(mL)0.95
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード