冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別VCT
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15A
使用可能電力(合計)(W)最大1500
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)5
コンセント定格15A・125V
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内用
コンセント2P×3ツ口
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
電流(A)15迄
電圧(V)125迄
出力(W)1500迄
電線仕様-芯数2
やわらかコードで使いやすい。
電線が太いので電圧降下を低減します。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2.0
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
質量(kg)1.3
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング
電線仕様-種別S-VCT3c
コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトVCTF
質量(kg)1.11
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
特性防塵
作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。
コンセント個数4
電線仕様VCT1.25 2芯 15A
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(十字型)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
使用電力(W)1500
電流容量(A)15
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
色イエロー/グリーン
コンセント個数3個口
電線太さ(mm2)1.25
芯数二極ストレートプラグ
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
コード長さ(cm)40
特性耐寒性
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性防雨、耐トラッキング
電線仕様-種別S-VCT2c
コンセント形状2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。
用途屋内用
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
色イエロー/グリーン
コンセント個数3個口
電線太さ(mm2)1.25
芯数二極ストレートプラグ
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
コード長さ(cm)40
特性耐寒性
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
色イエロー/グリーン
コンセント個数3個口
電線太さ(mm2)1.25
芯数二極L型プラグ
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
コード長さ(cm)40
特性耐寒性
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
コード長さ(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
長さ(m)10
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)2.4
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。
仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)
色グリーン
コンセント個数4つ口
コード長さ(m)5
定格電流(A)15
芯数2芯
電線仕様VCT1.25
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
許容電流(A)15
コンセント個数3
仕様ポッキンプラグ
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
特性アース付
エスコ品番EA815GA-15
色緑
コード長さ(m)20
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格電力(W)1500
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能トラッキング防止、耐燃性
シャッター水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)10
取付可能コード径(Φmm)50まで
屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)0.35
色グリーン
材質VCT
質量(kg)0.3
電流(A)15
コンセント個数3ツ口
電線仕様-種別VCT1.25×2芯
電線仕様-芯数2
使用場所屋外
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)1.3
コンセント個数3
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。
電線長さ(m)0.5
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性アース付
色グリーン
電線仕様-種別SVCT
トラスコ品番368-6574
質量(kg)0.3
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状Lヘナポッキンプラグ
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ