22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 動画あり
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。 タイプ左右兼用 EN374規格Type B-KPT
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。十分な厚みで、耐久性に優れています。耐薬品性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 緑青 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様食品衛生法適合品、粉無、ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要参照。 2018年トラスコ掲載ページ6 0677
1セット(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラータイプなので、エリア分けなどに使えて衛生管理に最適です。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 全長(cm)24
1箱(200枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。
厚さ(mm)0.14 材質/仕上ニトリルゴム(NBR) ミントグリーン 質量(g)730 全長(cm)24 粉有無なし
1箱(200枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 動画あり
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業 全長(cm)30 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 機能耐突刺性 粉有無粉無 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋粉無
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 入数(枚)250 エンボス加工指先エンボス
1箱(250枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングニトリルディスポ手袋 ビルメン
袖口が長く、水が入りにくい。 二重構造で優れた耐久性。 油に強いニトリルゴム。 手にフィットして使いやすい。 左右兼用で経済的。 粉無しタイプ(パウダーフリー)。
用途ビルの清掃作業などに最適♪ 農作業や機械整備、水回りの作業などにも。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指約0.28、手のひら約0.22 グリーン×ブルー 入数(枚)20 全長(cm)約29 粉有無粉無し
1箱(20枚)
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 アンセル 動画あり
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1箱(100枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングニトリルディスポ手袋 ファームライフ
袖口が長く、水や土が入りにくい。 二重構造で優れた耐久性。 油に強いニトリルゴム。 手にフィットして使いやすい。 左右兼用で経済的。 粉無しタイプ(パウダーフリー)。
用途農作業や水回りの作業に最適♪。 清掃作業、機械工具のメンテナンス作業などにも。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指約0.28、手のひら約0.22 グリーン×ブルー 入数(枚)50 全長(cm)約29 粉有無粉無し
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京パックエンボス手袋ロング五本絞り
エコ商品
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
用途食品加工。洗浄作業。 全長(cm)45.0 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.045 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 2018年トラスコ掲載ページ6 0691 再生材使用使用
1セット(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(cm)45.0 材質ポリエチレン(PE) グリーン 厚さ(mm)0.045 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス トラスコ品番836-3709 質量(g)300
1セット(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

全長(cm)45.0 材質ポリエチレン(PE) グリーン 厚さ(mm)0.045 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス トラスコ品番836-3710 質量(g)350
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 動画あり
材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.13 グリーン 入数(枚)100 粉有無なし
1セット(100枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。 全長(cm)27.0 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.027 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200 2018年トラスコ掲載ページ6 0685 再生材使用使用
1セット(200枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。 トラスコ品番659-2674 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.13 グリーン サイズXS タイプ左右兼用 全長(cm)24 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)17 粉有無なし
1箱(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 粉有無なし
1セット(20個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。 仕様滅菌済 適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.18 グリーン タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN374規格:KLMNPT 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)29.5 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
8,298 税込9,128
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。 食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。 材質ポリエチレン(PE) 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200
1セット(200枚)ほか
特価
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(200枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衛生的なパウダーフリーの80枚入りのコンパクト包装のプラスチックグローブ。 パウダーの飛散により汚染リスクがなく衛生的です。 コンパクトなので専用ホルダーに2箱設置して使用可能です。
全長(mm)240±10
1箱(80枚)
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。 手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。 食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.027 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)200
1箱(200枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)