裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。食品衛生法適合商品。
用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など
材質(裏)植毛加工(裏布なし)
裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。
特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
用途食品加工。
清掃・軽作業。
色グリーン
全長(cm)35
種別厚手
仕様裏毛(裏地)なし
材質天然ゴム
厚さ(mm)約0.45
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
手首、袖口に絞り加工を施し、作業中のずれ落ちを防ぎます。
肘下までのロングサイズで、水が入りにくくなっています。
柔らかな天然ゴムと耐薬性に優れる合成ゴム(クロロプレンゴム)を配合しています。
繰り返し使用しても、塩化ビニール製に比べて硬くなったり縮んだりしにくく、強度にも優れています。
内側には裏毛をつけ、スムーズに着脱可能です。
用途食品加工、清掃、軽作業、園芸
仕様裏毛付
材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.35
色グリーン
規格適合品、食品衛生法適合
入数(双)1
機能耐薬性
滑り止め効果あり
気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
仕様裏毛(裏地)あり
種別中厚手
厚さ(mm)0.35
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
全長(cm)33
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
滑り止め効果あり
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。
切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。
臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。
食品衛生法適合品
植毛付き
厚さ(mm)0.33
規格USDA/FDA
全長(cm)30
種別薄手(植毛付き)
材質ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性
耐溶剤性石油系溶剤
表面特殊処理により、水に濡れてもすべりにくいです。突き刺し強度に優れやわらかく破れにくいです。ゴワゴワせず指先がフィットします。
用途清掃作業。
全長(cm)32.0
厚さ(mm)0.35
材質表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:綿(植毛)
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
機能耐突刺、抗菌加工
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
細かい作業も可能な薄手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。
タイプ裏植毛付
入数(枚)2
入数(双)1
機能引き裂き・グリップ性
滑り止め効果指、手のひら部スベリ止め加工
エンボス加工指・手のひらエンボス
カラータイプなので、エリア分けなどに使えて衛生管理に最適です。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)24
HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。十分な厚みで、耐久性に優れています。耐薬品性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
色緑青
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様食品衛生法適合品、粉無、ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要参照。
2018年トラスコ掲載ページ6 0677
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
入数(枚)250
エンボス加工指先エンボス
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。
トラスコ品番535-5606
材質ニトリルゴム、裏:植毛付
厚さ(mm)0.33
色グリーン
サイズLL
入数(双)1
機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性
全長(cm)30
1双
¥699
税込¥769
翌日出荷
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
用途食品加工。洗浄作業。
全長(cm)45.0
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.045
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
2018年トラスコ掲載ページ6 0691
再生材使用使用
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。
全長(cm)27.0
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.027
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)200
2018年トラスコ掲載ページ6 0685
再生材使用使用
脱ぎはめしやすいのに感覚がつかみやすい細い指先です。気になる袖口も絞ってあるのでズレにくくなっています。
用途炊事。清掃・軽作業。食品加工
厚さ(mm)0.35
入数(双)1
機能すべり止め:有
全長(cm)33
食品衛生法適合品
10双まとめ買いのお買い得パックです。手荒れの原因の1つとされているタンパク質のほとんどを分解除去し、ゴムの臭いも抑えています。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
厚さ(mm)0.20
全長(cm)30.0
滑り止め効果あり
食品衛生法適合品
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。
用途炊事。掃除。調理。作業
厚さ(mm)0.45
サイズM
入数(双)1
機能すべり止め:有
全長(cm)35
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)20.2
食品衛生法適合品
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
用途食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
全長(mm)240
色グリーン
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中厚手です。
用途炊事。掃除。調理。作業
厚さ(mm)0.35
入数(双)1
機能すべり止め:有
全長(cm)33
食品衛生法適合品
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
機能耐熱、耐薬品
入数(双)1
材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
色グリーン
厚さ(mm)0.5
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
5袋(1袋100枚)のまとめ買いお買い得パックです。手荒れの原因の1つとされているタンパク質のほとんどを分解除去し、ゴムの臭いも抑えています。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
厚さ(mm)0.35
全長(cm)33.0
滑り止め効果あり
食品衛生法適合品
タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
入数(双)1
機能女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他【マチ】あり
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.6
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない、滑らかでありながら耐久性に優れた手袋です。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他【マチ】あり
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.62
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく丈夫な中厚手です。
用途炊事・洗濯・掃除
厚さ(mm)0.35
材質/仕上表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
タイプ裏毛付
規格食品衛生法適合品
種別中厚手
入数(双)1
全長(cm)30
クロリネーション加工で、着脱スムーズ。グリップ性アップ。裏毛がないので、脱毛がなく衛生的。
用途農園芸、清掃、軽作業、食品加工に。
全長(cm)35.0
厚さ(mm)0.45
種別厚手
材質天然ゴム
色グリーン
タイプ厚手
入数(双)1
加工クロリネーション加工
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(繊維部)綿
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。
内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。
強度に優れたニトリルゴム製です。
用途油・薬品作業
、食品加工
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりガードの厚手です。内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。抗菌加工を施しています。
用途食品加工業、水産加工業等、特に水を使う作業に。
種別厚手
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.45
入数(双)1
機能耐水・抗菌
全長(cm)33
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
種別厚手
材質表:天然ゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.45
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
全長(cm)35.0
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。
材質ポリエチレン(PE)
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)200
やわらかく丈夫な中厚手です。
内面には裏毛をつけています。
用途食品加工、清掃・軽作業、炊事・洗濯・掃除
タイプ裏毛付
入数(双)10
関連キーワード
1
2
次へ