13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン 積載荷重(kg)5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 最大積載段数5 フタの有無なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 動画あり
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質ポリプロピレン 質量(g)1550 積載荷重(kg)10 耐荷重(kg)【積上】50 使用時寸法(mm)【外寸】525×360×295(H)、【内寸】485×320×280(H)mm 折りたたみ寸法(mm)525×360×68(H)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアやガレージ収納におすすめの収納ボックス。側面蓋が透明だから中身が一目でわかりやすい。鍵穴付きだからしっかりロックできて安心。蓋付きだからホコリなどから中身を保護。全面が開くから大きな荷物もしっかり入る。
用途コンテナとして。折りたたみコンテナー/整理整頓/おしゃれ/プラスチック/折りコン/アウトドア/レジャー/押入れ収納/収納ケース/事務所/倉庫 フタの有無有り 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.9 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×314 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)53×37×33
1個
3,698 税込4,068
欠品中

動画視聴に最適なスタンド付の各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。ケース背面に折りたたみ式スタンドバーを内蔵し、縦置き・横置きに対応しています。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
適合機種iPhone 16e 質量(g)45 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書籍やファイルの保管、移動に 出し入れしやすい高耐荷重ブックキャリー。図書室で書籍の出し入れに使用するブックトラックとしての利用はもちろん、教材を保管収納する移動型収納ラック、事務用ファイルや資料を保管するファイルラックとしてもおすすめ。専用ケースとセットでの利用だけでなく、お手元にあるプラケースや折り畳みコンテナを利用することもできます。専用ケースは1個単位で購入でき、目的別や種類に応じた色分け利用もできます。1段あたりの想定荷重は20kgとなっています。※お手元のケースを利用される場合にはその仕様に影響される場合があります。
材質本体:スチール、専用ケース:PP 幅(mm)【全体】700【専用ケース】614 質量(kg)【全体】17.2 高さ(mm)【全体】1400【フレーム】1274【専用ケース】203 奥行(mm)【全体】425【専用ケース】382
1個
48,980 税込53,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み
エコ商品
底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダン製のA式ケースです。縦長の形状で90Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。短期間のスポーツライブイベント会場でなどにおすすめ!プラダンペール(ゴミ箱)です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。1.4kgと軽く、設置場所への移動が楽です。A4紙が差し込めるカードケース付!。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのごみ袋に対応しています
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として 材質プラダン 形状 質量(kg)約1.4 容量(L)90 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×440×750 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1セット(4個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。 本体質量(g)約99 対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。 定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5 保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] 使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)