取っ手がついてるから持ち運びラクラク。
簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。使用しない時は折りたたんでコンパクトに。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。
用途道具の収納などに
材質PP
サイズS
質量(g)340
耐荷重(kg)6
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)277×153×180
出荷ラインから店頭陳列までサポート。折りたたみコンテナーの収納効率が更にアップします。ワンウェイパッケージに替わるリターナブルコンテナーです。折りたたみ高さ44mm。JIS T11型パレットに6ヶ、800×600かご車に2ヶ効率よく積み付け出来ます。
用途青果流通用コンテナー
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)510×330×83
外寸(mm)540×360×100
内寸(mm)510×330×90
折りたたみ寸法(mm)540×360×44
圧縮荷重(N[kgf])7740[790]
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 22L 大容量 トートバッグ ショルダーバッグ エコバッグ 2WAY 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ かわいい シンプル 無地 バイカラー プレゼント 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー
質量(kg)1.77
容量(L)22
耐荷重(kg)22
高さ(cm)カート:86
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質リム:アルミ
幅(mm)550
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)16
高さ(mm)950~980
奥行(mm)1460
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
変速段数6
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
容量(L)20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)336×264×272
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×231×254
材質ポリプロピレン
質量(g)1050
耐荷重(kg)10
最大積載段数5
折りたたみ時高さ(mm)70
フタの有無なし
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)333×232×262
Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等
寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ))
質量(kg)約17.7
サイズ20型
耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195
適応身長(cm)145~
変速段数シマノグリップシフト外装6段
折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)
付属品カゴ×1個
段数1
折り畳みができるカート一体型ショッピングバッグになります。容量は34Lですが、使用しない時はコンパクトに収納可能です。
ショッピングカートの下にも置けるのでお買い物時の邪魔になることもありません。キャリーバッグのように引っ張ったり、肩掛けで使用する事も可能です。
耐荷重約30kgで安心して使用できます。シングルとダブルで持ち手の形状が違います。
用途ショッピングなどのエコバッグ、運搬や小旅行などに。
容量(L)34
耐荷重(kg)30
持ち手ダブル
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×360×965
・お洒落なバッグで自由自在に押せて、手元ブレーキ付き。・4輪フリーキャスターで自在移動。・車輪が大きく押しやすいので取り回しが楽にできるショッピングカート。横押しタイプなので人混みを気にせず使えます。・手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。・ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。・バッグ内側がきんちゃくになっているのであふれるほどの荷物もしっかり収納できます。・後側面に500mLのペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットを装備。背面にはB5サイズの書類が入る背面ポケットを装備。
付属品レインカバー
材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル
質量(kg)2.8
サイズ(cm)幅23×奥行32.6×高さ64.8~86(5段階/5.3
積載荷重(kg)6
機能標準:1WAYキャスター(360°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)約13
車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
関連キーワード