日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
こんなお得な商品も!
ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付
幅(mm)300
質量(kg)0.855
高さ(mm)210
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)200
耐荷重(kg)30
ポケット数上面1
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)200
表面はメッシュ材を使用し、先端が開いていますので通気性がよく蒸れにくい構造です。先端が開いていますので、手の色の観察やパルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
仕様手洗い40℃まで、陰干し○、乾燥機×
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
内側にポケット付きの指先開閉型手袋です。手袋内側に保冷剤等が入るポケットがあり、手を冷やしたり温めたりできます。指先側が開閉するので、手袋を外さずに手の状態を確認できます。通気性が高いメッシュ材を使用しておりムレにくい構造です。手首部分のベルトはバックルで固定し、バックルを隠すためのタブが付いています。
材質表地/ポリエステル75%・ナイロン25%、裏地/綿100%
寸法(縦×横)(mm)本体/300×160、ポケット/140×90
適合寸法(mm)140~180
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
カテーテルの引き抜き予防に。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
通気ビーズがやさしく手指を包みます。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないひまわりオープン仕様。
用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
混率(%)側地【甲側】:ポリエステル100(立体メッシュ)/側地【平側】:ポリエステル65、綿35(デニム 抗菌防臭加工)/中身【甲側・平側】:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/先端部:ポリエステル100(立体メッシュ)
仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、抗菌防臭加工:有
関連キーワード