ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
幅広で書類も綺麗に掲示できるマグネットクリップ。
掲示物の端がめくれず綺麗に掲示できる
30枚保持。テプラ貼付け可能(6~12mm幅)。
材質(本体)ABS
口幅(mm)150
オフィスの多彩なミーティングスペースに対応できる片面が掲示版のパーテーションホワイトボードです。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
ミーティングスペースを自由にレイアウトしたい方に、便利にお使いいただけます。
工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。
パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。
また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。
使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応)
プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、工場現場での情報共有を活性化させることができます。
ホワイトボード板面は、スチール鋼板です。
プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
関連キーワード