材質ポリエステル
寸法(mm)旗:410×300、棒:Φ8×450
材質ポリエステル
寸法(mm)(旗)約590×440、(棒)約Φ9×750
とても軽くて、ふりやすい!! カラーも豊富な旗シリーズ!!応援合戦に最適!
太くて丈夫なΦ12mmの丸棒使用!
材質ポリエステル
手旗合図等に使用します。色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。
用途手旗
寸法(幅W×高さH)(mm)350×290(±5mm)
軽量で丈夫!サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズ!
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)旗:約410×300
寸法(Φ×mm)棒:8×450
軽量で丈夫!
サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズ!
10本入りお得セット
セット内容小旗×10
材質ポリエステル、シナ
寸法(mm)(旗)410×300、(棒)Φ8×450
サテン製の特大旗!
材質ポリエステル
集団行動で映える大きなカラーフラッグ
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)旗:約590×440
寸法(Φ×mm)棒:12×750
運動会やダンス発表会などに最適
セット内容本体×1
材質ポリエステル、シナ
寸法(cm)57×3.5×3.5
手軽な大きさで振りやすい
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(cm)57×50×1.2
集団行動で映える!大きなカラーフラッグ!
太くて丈夫なΦ12mmの丸棒使用!
材質ポリエステル
寸法(mm)旗:約590×440、棒:Φ12×750
集団行動で映える大きなカラーフラッグ!。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。お得な10本組なので、団体利用にもピッタリです。
セット内容本体×10
材質ポリエステル、ツナ
竿寸法(mm)【旗竿】Φ12×750
寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】59×44
手軽な大きさで振りやすい光沢のあるサテン旗
セット内容本体×1
材質サテン
寸法(cm)57×50×1.2
手軽な大きさで振りやすいサテン製の中旗!。光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの中旗です。手軽な大きさで振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル(サテン)、木
長さL×直径(mm×Φmm)【旗竿】570×12
寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】50×36
集団行動で映える大きなサテン製カラーフラッグ!。光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。お得な10本組なので、団体利用にもピッタリです。
セット内容本体×10
材質ポリエステル、樺
竿寸法(mm)【旗竿】Φ12×750
寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】59×44
光沢のあるサテン製の大旗
色数が豊富
色蛍光グリーン
セット内容本体×1
材質サテン
寸法(cm)75×59×1.2
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。
寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870
色蛍光グリーン
1枚
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
太くて丈夫な丸棒軽量で丈夫!サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズ
色蛍光グリーン
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(cm)75×1.2×1.2
1本
¥337
税込¥371
3日以内出荷
迫力のある大型サイズで視認性が高いです。取付ヒモつきです。
用途運動会やイベントでの応援に
寸法(高さH×幅W)(mm)1200×1800
誘導・応援・演出に!軽量で丈夫な手旗!。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの手旗です。持ち手の直径が13mmのタイプです。軽量で握りやすく丈夫な手旗です。運動会のダンスや集団行動、応援、誘導などで活躍するアイテムです。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル、シナ
寸法(mm)旗:450×450、旗竿:660(Φ13)
丈夫で防水タイプ。三角形は風の抵抗が少なく、ホールポストにやさしい。No.1~No.8 各8枚セット
セット内容No.1~No.8 各8枚セット
材質ターポリン
サイズ(cm)33×44
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1300
最大長(mm)2400
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
布製品へキレイに描ける!
にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。
布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5
質量(g)18
線幅(mm)約2
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1200
最大長(mm)3000
布にそのまま描ける、旗づくりに最適なえのぐ!運動会、文化祭などの学級旗づくりに最適!。白または淡色の、綿、ポリエステルに適しています。薄めずそのまま描けます。Tシャツにも描けます。ごわつきが少なく、伸びが良い。乾くと耐水性になり、洗濯もできる。水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心。混色も自由自在
材質合成樹脂系(マットタイプ)
誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です
材質旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付)
長さ(mm)木製丸棒:650
径(Φmm)木製丸棒:15
寸法(縦×横)(mm)旗:450×450
関連キーワード