素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g)90
タイプ片面
縦(mm)82
横(mm)22
鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のキーホルダーです
材質プレート部:樹脂/キーリング:鉄
寸法(mm)25×62
寸法(縦×横)(mm)62×25
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途リミュートオフィスブースハニカムと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
関連キーワード