容量(mL)500
危険物の類別非危険物
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
質量(g)102
1目盛(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
無毒・超軽量・耐油防水。鮮魚・精肉・野菜・惣菜用等の用途別に御使用できます。強力ナイロン織物を基布として耐油配合の特殊ウレタン(100%)をコーティングした素材を使用のため無毒・超軽量・耐油を可能にしました。衛生法もクリヤーしました。食品衛生法厚生省告示第84号合成樹脂の器具または容器等の規格試験合格済第43031081-001号
種別前掛
幅(cm)90
混率(%)ポリウレタン100%
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)160
材質本体:PP、容器:PET樹脂
質量(g)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
スープ&ごはん&おかずなど、自由に組み合わせを楽しめます。200mlのスープジャーとお弁当箱2個がセット!食べる量にあわせて選べる2サイズ。専用ポーチ付き。
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体・フタ・仕切り:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
容量(L)0.2
保温効力(℃)(ポーチなし)55以上(6時間) / (ポーチあり)58以上(6時間)/ (ポーチなし)12以下(6時間) / (ポーチあり)12以下(6時間)
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
屈曲性に富み防音性に優れています。
食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
用途粉体、薬品、水等のデリバリー、サクション用途
使用流体粉体、薬品、水
特性帯電防止
耐負圧力(MPa)-0.1
電子レンジが使えなくても、あったかごはんを持ち運べるカフェ丼です★温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで楽しめる☆彡冷製サラダパスタなどにもオススメ!具を後のせ出来るので、ご飯や麺が汁でふやけない♪◆温かいどんぶりランチに!◆汁気の多い具材もOK!◆パスタなどの麺類にも!中容器は、汁もれ防止のパッキン付きで、フタを外して電子レンジOK!本体は保温・保冷に優れた真空二重構造。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、中容器・中容器フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
容量(mL)(全体)540(中容器:220)
質量(g)約330
種類(使用)無機抗菌剤
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約115×140
加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位及び中材除く)
耐熱温度(℃)本体:-20~140、フタ:-20~140、中容器・中容器フタ:-20~140、パッキン:-20~140、底板:20~70
保温効力(℃)52以上(6時間)
関連キーワード