吸盤でしっかり吸着
寸法(幅W×長さL)(cm)39.5×69.5
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
無数の楕円形連続結合(オーバルリンク)で、優れた滑り止め効果を発揮します。浴槽内でも洗い場でも使用できます。天然ひば油配合で爽やかな香りです。
仕様抗菌・防カビ加工
材質天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
耐熱温度(℃)70℃
けが、事故を防ぐ安全に配慮したやわらか素材。耐久性に優れているので、長時間使用可能です。透水性有
仕様防炎試験番号:EO870767
色緑
質量(kg/m2)3.5
アズワン品番65-0542-82
1個(1m)
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
浴槽に敷くだけで高い滑り止め効果を発揮!滑りやすい浴槽内にも洗い場にもご使用頂けます。
セシオンを配合しているため、マイナスイオン・遠赤外線を発生させ、リラックスにも繋がります。
色グリーン
材質天然ゴム、SBRゴム、EPゴム、セシオン
寸法(mm)400×380×3
サイズS
1枚
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。
防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。
幅×長さ(mm)150×150
厚さ(mm)13
質量(g)52
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR
質量(kg)1.7
サイズLL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート
加工抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)50
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.12(1袋当たり)
色グリーン
ケース入数20
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5×20×0.2
1組(12枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用できます。底面は吸盤形状で、スベリにくい素材を使用しています。保温性が高く、ソフトであたたかいです。防カビ加工で清潔に使用できます。
用途浴室内用マット
材質EVA樹脂、TPE
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×2×42.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
低反発効果で疲れにくいクッションマット。
厚さがあるので立ち仕事、工場の作業ラインのクッションマットに最適。
冬場の足もとから来る冷えにも。
傾斜や滑りやすい場所での作業に、衝撃を吸収し、スベリ止め効果もあります。
水洗いが出来ます。
マットの間にポリエステル糸の芯が入っていますので、裂けにくく、ほつれにくく、丈夫です。
用途立ち仕事、寒冷地での仕事、滑りやすい場所などに。
材質PVC、糸芯(ポリエステル)
長さ(mm)1800
幅(mm)600
厚さ(mm)6
耐熱温度(℃)60
洗い場・浴槽はもちろん、ベッドサイドの立ち上がりにも使えます。無数のオーバルリンク(楕円形連続結合意匠)を施し、滑り止め効果は驚異的。
材質天然ゴム、SBR
ケース入数10
使用場所浴槽内、洗い場等
浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
材質エラストマー
マイナスイオンでリフレッシュ。浴室、浴槽内、トイレ、脱衣場、及びベットからの立ち上がり用すべり止めマット。すべりにくくなり、高齢者が安心して立ち上がることが出来ます。
長さ(cm)50
・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計
用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め
材質合成ゴム(EPDM)
質量(g)900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×3
耐熱温度(℃)80
抗菌、防カビ処理を施しダニ、カビを寄せつけず、また消防法に基づく防炎認定品です。
保温、防音にも優れ、風呂場・トイレに最適。
指圧効果があり、足・背骨の負担を軽減します。
家庭用カッターナイフで簡単に切れ、ご希望の大きさにできます。
家庭用だけでなく、施設・老人病棟のお風呂にも最適。
敷き詰めてご使用下さい。
※別途サイズお見積り致します。
材質ポリエステル補強塩ビ発泡体
質量(kg)約3.0
幅(cm)100
厚さ(cm)0.7
奥行き(cm)100
マイナスイオンでリフレッシュ。大きな洗い場のすべり止めマット。水に濡れやすい廊下、脱衣場。プール廻り
幅(cm)50
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム
仕様防炎認定取得:E 2220391
材質発泡EVA
厚さ(mm)10
質量(g)210
縦(mm)315
横(mm)465
施設の個浴の浴槽周りや洗面場・トイレなどのすべり止めに! マット表面と裏面はすべり止め効果の高いダイヤカット形状。 ダイヤカット形状は水切れが良く、乾きやすい。 超側面はなめらかカッティングで、つま先がひっかかりにくく安心です。※お風呂マットより比重が軽いため、水中で波打つ場合がありますので、浴槽など水中に沈めてのご使用は、おやめください。
水はけがよいのが特長の衝撃緩衝マット。
抗菌・防カビでロール状に巻き取れる為メンテナンスが楽におこなえ、収納が簡単。
家庭用カッターナイフで簡単に切れる為敷き詰めてご使用下さい。
防炎認定商品です。
別途サイズお見積り致します。
※洗い場・脱衣場用です。
材質PVC+ポリエステルファイバー
質量(kg)約6.0
幅(cm)200
厚さ(cm)0.7
奥行き(cm)100
気持ちいい肌ざわりでお風呂上がりもサラッと快適!
毛足が長くフカフカのマイクロファイバーバスマット。
極細の多角断面で、細かな繊維のすき間が非常に多く、「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収します。
拡散スピードが速いので表面はスグにサラサラに。
裏面はすべり止め加工で洗濯機で洗えます。
寸法(cm)約35×50
除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。
用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに
関連資料(2.62MB)
踏み込み安心。浴槽へスキマなく敷けるぴったりマット。カーブの大きさを使い分けられるので、多くの浴槽にぴったりフィット。底面のカーブが大きい浴槽でも、マットを隅まで寄せられるので、隙間が減り、足がマットの上に乗るので安心!・幅カットで浴槽のカーブにかからずに敷けて安心です。底面幅が狭い浴槽でも、浴槽とマットがきちんと接している面だけを踏める!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×42×0.3
質量(kg)1.6
材質合成ゴム
使用場所浴槽内、洗い場
加工防カビ加工
ケース入数6
気になる足音、足元の冷え防止になります。
裏面吸着で滑りません。
消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
用途フローリングに最適な階段用マット
材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂
長さ(mm)220
幅(mm)450
厚さ(mm)5
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 104 020
Ag+(銀イオン)が抗菌効果を発揮します。
材質表面/アクリル100%、裏面/EVA(酢酸ビニル)・滑り止め加工
靴底をブラッシングして汚れを落とす実用性を兼ね備えたフロッキー彩色のデザインマット。織物風に見える表面は他社のフロッキーマットにない感覚です。
用途玄関マット、玄関やエントランスなどに
材質再生ゴム(再生率89%)、ナイロン
質量(kg)1.3
◎パズルのように組み合わせて、簡単に敷き詰めることができるジョイントマットです。◎穴あり3枚+穴なし3枚+フチ12本のセットです。◎持ち運びに便利なメッシュバッグ付き。◎室内だけでなくアウトドアにもマッチするカラーです。 ※屋外や、テントの中などに。◎穴ありマットは通常使用のほか、シャワーの下に敷いて使用できます。 ※石鹸やシャンプーなどがついた場合は、特にすべりやすくなりますのでご注意ください。 。◎お部屋の広さに合わせて、組み合わせるだけでサイズ調節可能です。◎はさみやカッターで簡単にカットでき、お部屋の凹凸に合わせてピッタリ敷き詰めることもできます。◎約60×60cmの大判サイズなので、設置も片付けも簡単です。◎軽量なので扱いやすく、女性やお子様でも簡単に敷くことができます。◎フローリングや床の保護にも最適で、新築のお家や賃貸物件などにもおすすめです。◎犬・猫を飼っているご家庭の防音対策にもピッタリです。◎クッション性があるので転んでも衝撃を和らげてくれます。◎断熱効果があるので、コンクリートやフローリング床の底冷え解消にも役立ちます。◎汚れた場所だけ取り外して洗ったり、交換することもできます。
用途屋内の床面保護・防音対策・転倒対策・アウトドアでのマット、シートがわりに
セット内容フチ12本、本体6枚
材質ポリエチレン
本体寸法(cm)60×60
247個の吸盤でしっかり吸着。浴槽にはえるあざやかなカラー。表面には星柄のデザイン。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×40×0.5
質量(g)約740
材質天然ゴム
使用場所浴槽内専用
仕様吸盤タイプ
ケース入数12
砂や埃をキャッチして汚れを防ぐ歩行マットです!。厚みがありクッション性に優れています。歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。裏地付きのため、キャッチした土砂が下に落ちません。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。マットの表面はクッション性が高いコイル層。裏面はすべり止め加工の裏地付きで、表面に落ちた砂や埃などはコイルを通過して下にたまる構造になっています。キャッチした汚れは水で簡単に洗い流すことができます。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。玄関マットやカーフロアにもおすすめです。
用途すべりやすい場所の対策に。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×6000×13
脱・めんどくさいお洗濯。あなたのズボライフ、応援します。
材質塩化ビニル樹脂
サイズ(cm)45×60
素足での歩行に適したソフトなコイル構造で、滑りにくい仕様です。
防炎性能試験合格品
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)約8
質量(kg/m2)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ