マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
材質エラストマー
・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計
用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め
材質合成ゴム(EPDM)
質量(g)900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×3
耐熱温度(℃)80
吸盤でしっかり吸着
寸法(幅W×長さL)(cm)39.5×69.5
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR
質量(kg)1.7
サイズLL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
マイナスイオンでリフレッシュ。浴室、浴槽内、トイレ、脱衣場、及びベットからの立ち上がり用すべり止めマット。すべりにくくなり、高齢者が安心して立ち上がることが出来ます。
長さ(cm)50
踏み込み安心。浴槽へスキマなく敷けるぴったりマット。カーブの大きさを使い分けられるので、多くの浴槽にぴったりフィット。底面のカーブが大きい浴槽でも、マットを隅まで寄せられるので、隙間が減り、足がマットの上に乗るので安心!・幅カットで浴槽のカーブにかからずに敷けて安心です。底面幅が狭い浴槽でも、浴槽とマットがきちんと接している面だけを踏める!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×42×0.3
質量(kg)1.6
材質合成ゴム
使用場所浴槽内、洗い場
加工防カビ加工
ケース入数6
施設の個浴の浴槽周りや洗面場・トイレなどのすべり止めに! マット表面と裏面はすべり止め効果の高いダイヤカット形状。 ダイヤカット形状は水切れが良く、乾きやすい。 超側面はなめらかカッティングで、つま先がひっかかりにくく安心です。※お風呂マットより比重が軽いため、水中で波打つ場合がありますので、浴槽など水中に沈めてのご使用は、おやめください。
関連キーワード