足袋型スパイク底が地面をしっかりつかむ
用途山仕事、草刈り、山菜採りなど
形状ハイカット
標準質量(g/片足)約640(中サイズ)
機能スパイク底、下部耐水糊引加工、衝撃吸収中底
材質(甲)綿+綿布
丈(cm)23(中サイズ標準値)
材質(底部)ゴム、金属(ピン)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ足袋
防水機能を搭載したセフティシューズ
5cm/5時間の防水機能を搭載。水を扱う現場や雨の日の野外作業に最適なモデル。
アッパーの裏素材に防水フィルムを貼り合わせることで、水を浸入を防ぎます。縫製部分には防水シームテープを貼り合わせ水の侵入を防ぎます
靴ベロは水やホコリの侵入を防止する水掻き付き
トレッキングシューズを参考にした靴底意匠を採用。悪路やハードな現場でも滑りにくい意匠です
形状ローカット
機能スタビライザー、耐油性ゴム底、防水、抗菌・防臭中底、衝撃吸収
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)鋼製
足幅EEE
規格JSAA規格A種認定品
質量(g)1080(26cm両足)
種類セーフティーシューズ
製法セメント製法
材質(ソール)ラバー
材質(甲被)ポリエステルツイル
靴タイプスニーカー
マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。)
耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。
職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを採用。
国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。
ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。
用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山など
色オリーブ
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)1030
機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
高さ(cm)30、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
つま先に鋼先芯を使用したカラーワークブーツです。ピンスパイク底なので土木作業や登山等に適した長靴です。履き口に反射材を使用しています。ドライ裏布・カップインソール入り。
用途一般作業・軽作業・農作業・山林業 他
質量(kg)約2.0
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプブーツ
長年人気の高いマイティブーツの血を受け継いだマイティS。
樹脂製先芯を採用し、突然の落下物による事故防止にも。JIS T8101 L種 耐圧迫および耐衝撃テストを実施。
耐切創・高強力繊維であるテクノーラ®(アラミド繊維)を使用。
特殊配合ゴム・特殊発泡ゴム・テクノーラ®・ナイロンの四重構造により耐切創性・耐貫通性・保温性に優れ耐久性抜群。
JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠
Daido(大同石油)独自スパイク底、弾性環状屈曲ピン(Wピン)で「滑るを回避」。過酷な山林作業や寒冷地・登山などでも使用可能。
1足1足すべて職人手作りの日本製。完全国内生産になります。
用途山林作業 土木作業 狩猟
色グリーン
標準質量(g/片足)1020
機能耐衝撃性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
JIS規格JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠
足幅3E
高さ(cm)31、(フード部)8.5
靴底スパイク底
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
関連キーワード