片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン
色アソート(青、赤、黄、緑)
使用温度範囲(℃)-40~+85
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン
色メロングリーン
使用温度範囲(℃)-40~150
特性耐熱
関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~+85
引張強度(kg)8.1
最大結束内径(Φmm)22
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
色分け、識別用に6色用意しました。
材質ナイロン66
全長A(mm)98
幅B(mm)2.5
引張強度(kg)8.2
束線径(Φmm)22
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色薄緑
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)222
使用場所屋内
用途ケーブルなどの結束
面ファスナーでしっかり結束・とめはずしも簡単。
用途荷物の結束、束ねる際に
材質【テープ部】ナイロン【リング部】ポリアセタール
寸法(mm)約25×550
全長(mm)550
色オリーブドラブ
内容2本
使用荷重(N)約147(15kgf)/本まで
1個
¥348
税込¥383
4日以内出荷
色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。
長さ(mm)102
最大結束径(Φmm)21
色ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本
トラスコ品番477-5392
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)0.9
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)80
使用場所屋内用
1セット(250本)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
色緑色
使用温度範囲(℃)-40~85
最小結束径(Φmm)5
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番477-5317
材質ナイロン66
長さ(mm)368
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色緑
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
トラスコ品番868-8067
材質ナイロン66
長さ(mm)188
幅(mm)4.8
質量(kg)1
色緑
使用温度範囲(℃)-60~85
規格UL規格品、CSA規格品
引張強度(N)222
使用場所屋内
1袋(1000本)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン
厚さ(mm)4
長さ(m)30
ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色グリーン
結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥299
税込¥329
当日出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。
適合屋内用
トラスコ品番267-9588
材質耐熱性ナイロン6.6
長さ(mm)99
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色薄緑
使用温度範囲(℃)-60~115
規格UL、CSA規格品
最大結束径(Φmm)22
引張強度(N)80
最小結束径(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
1箱(10袋×1000本)
¥52,980
税込¥58,278
23日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色緑
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ポリプロピレン(PP)
色緑
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐薬品
片面にフックとループがついたフリーマジック(R)を使用した結束バンドキットです。
必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上テープを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。
付属品バックル25個
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.5
色オリーブドラブ(OD色)
長さ(m)25
引張剪断強度(N/mm2)7.8
ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。
耐熱温度180℃
色メロングリーン
材質46ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~180
関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!
用途植物結束
材質ナイロン
幅(mm)12
色グリーン
質量(g)46
タイプフック&ループベルト
長さ(m)15.2
入数1
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!カッター付き。
用途植物結束
材質ナイロン
幅(mm)12
色グリーン
質量(g)99
タイプフック&ループベルト
長さ(m)13.7
入数1
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)100
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
¥200
税込¥220
当日出荷
破断伸度(%)約17.5
目付(g/m2)約4
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.3
全長(mm)150
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)39
アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
¥545
税込¥600
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
厚さ(mm)2
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-64
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分けに最適です。
材質ナイロン66
長さ(mm)292
幅(mm)4.8
質量(kg)2
色緑
使用温度範囲(℃)-60~85
規格UL規格品
引張強度(N)222
使用場所屋内
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
全長(mm)150
色ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ
引張強度(kg)18
入数4色×5本
最大結束内径(Φmm)36
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-66
1袋(100本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.5
全長(mm)368
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-67
1袋(100本)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)
材質ポリエステル
幅(mm)20
色OD(オリーブドラブ)
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ