強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-14
質量(g)109
入数(双)1
機能通気性・抗菌・防臭
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-12
質量(g)85
入数(双)1
機能通気性・抗菌・防臭
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-11
質量(g)67
入数(双)1
機能通気性・抗菌・防臭
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-13
質量(g)93
入数(双)1
機能通気性・抗菌・防臭
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
天然ゴム素材で伸縮性に優れ、しなやかに手にフィットする薄手のゴム手袋です。
手の平から指にかけて、凹凸を付けていますので物も掴みやすくなっております。
裏面に綿素材で植毛加工していますので、着脱しやすくなっております。
用途清掃、水仕事、園芸、軽作業など
性能伸縮性
種別薄手
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性に優れハードワークに最適です。手のひら部内綿付です。甲側は帆布を使用し、曲げやすくむれずに使いやすくしています。
用途土木、建築、ハードな作業に。
材質牛床革、甲:帆布、インナー:綿
厚さ(mm)1.3
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖なし
生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない、滑らかでありながら耐久性に優れた手袋です。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他【マチ】あり
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.62
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他【マチ】あり
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.6
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
便利なミトン付きエプロン。被るだけで着れるバッククロスタイプ。仕切りのある大きな前ポケット付き。前スリット入り。洗濯機(弱)対応。
用途前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも。前掛け マーラ Mara エリース Elise フィオリ Fiori 大人 レディース 女性 バッククロス かぶるだけ かぶる おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い シンプル ナチュラル 北欧 花柄 フラワー ミモザ柄 ミモザ 綿100 ポケット ポケット付き ミトン ミトン付き プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 保育士 保育園 幼稚園 カフェ 飲食店 家事 キッチン
材質綿100%、中綿:ポリエステル100%
着丈(cm)73
身幅(cm)100
綿100%の手袋で万一火などが当たっても溶着し、怪我をしないように配慮したこども用手袋です。キャンプなどのアウトドア活動でのご使用に最適です。
用途一般作業。課外活動。
トラスコ品番825-9347
材質綿
色生成、リスト:グリーン
全長(cm)18.5
中指長(cm)6.0
手のひらまわり(cm)16.5
1双
¥109
税込¥120
当日出荷
3歳ほどまでのお子様向けすべり止め付き手袋です。手袋は綿100%で吸汗性に優れています。アウトドアでの作業時に適した手袋です。本品のすべり止めの色は2色アソートです。
用途キャンプや農業体験などのアウトドア。一般作業。
トラスコ品番818-2665
材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)2
色リスト:グリーン・ピンク(アソート)
サイズ3S
対応すべり止め:付
全長(cm)13.5
中指長(cm)4
手のひらまわり(cm)15
ゲージ数7
色(すべり止め)ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双
編数7ゲージ編
1双
¥159
税込¥175
当日出荷
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
縦に伸縮するため指先までフィットします。
裏綿仕様なので肌触りが良く快適です。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、綿、その他
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応
袖口仕様マジックタイプ
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
縫製手袋に塩化ビニルをコーティングした裾口ジャージ加工裏布付き手袋。裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。裏布は、吸湿性の高い綿メリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖口ジャージ付
上質な牛床革を使用した女性用の床革手袋です。とても柔らかい革を使用しているため、あたりが柔らかく手の痛みを抑えつつ危険から手を守ります。内綿付で肌の弱い女性におすすめです。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな緑色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い
耐切創性5/F
腕の日焼け予防にうれしいUVカット効果あり! 天然ゴムコーティングで柔らかく、指先までフィット!
用途荷役・土木・日曜大工・ガーデニング
入数(双)1
素材コーティング部:天然ゴム、手袋繊維:ポリエステル、袖部:綿/ポリエステル
軽作業から職人さんまで幅広く使用されている人気商品。お得な5双組。
用途一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
厚さ(mm)3.2
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等
厚さ(mm)0.38
色グリーン
全長(cm)32
材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿
EN388規格4101X
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
8双(4色×各2双)パックのお買い得商品です。特殊しわ加工でグリップ性能に優れています。掌部には柔らかい天然ゴムを使用しております。
用途運送業、倉庫業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工など一般作業全般にご使用下さい。
色赤、青、黄緑、黒
入数(双)8
材質(手袋)ポリエステル、綿、その他
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。ニューウェーブのお得な5双組です。
用途荷物仕分け作業、日曜大工、その他。
トラスコ品番857-0993
材質手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)2.2
色グリーン
サイズL
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手の平に天然ゴムのコーティング加工をして手の甲は背抜き加工をし通気性に優れ、柔らかくて丈夫な手袋です。
用途運送業・建設業・DIYなど
材質手袋/ポリエステル・綿・その他、掌部/天然ゴム
機能通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
運搬、農作業、ドライブ、軽作業などを安全快適にします。環境にやさしい天然ゴムを使用しています
材質手袋:綿 / 掌部:天然ゴム
色グリーン
サイズL
幅(cm)9
本体質量(g)95
高さ(cm)24
奥行き(cm)2
1双
¥399
税込¥439
4日以内出荷
すべり止部分に静電気防止加工が施されています。(静電のスベリ止め)
サイズM
トラスコ品番825-9318
材質綿100%
厚さ(mm)1.0
色グリーン/ホワイト
質量(g)135
入数(双)5
機能静電防止
全長(cm)22
材質(すべり止め)シリコン樹脂
材質(手袋)綿100%
手のひらまわり(cm)16.5
色(手首部)ホワイト
滑り止め効果あり
1組(5双)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
すべり止部分に静電気防止加工が施されています。(静電のスベリ止め)
サイズS
トラスコ品番825-9319
材質綿100%(40メリヤス生地)
厚さ(mm)1.0
色グリーン/ホワイト
質量(g)130
入数(双)5
機能静電防止
全長(cm)21
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)
材質(手袋)綿100%
手のひらまわり(cm)14.5
色(手首部)ホワイト
滑り止め効果あり
1組(5双)
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。
天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。
繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色グリーン/濃紺
規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X
機能耐接触熱・耐切性
材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタン
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
関連キーワード