456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの侵入も防いでくれる塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。 塩化ビニル本来の特性により、油作業でもお使いいただけます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油・抗菌・防カビ 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
1双ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
形状ハイカット 種類作業靴 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

丈夫なPVCインジェクション式により作られております。底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。脱ぎ履きしやすいショートタイプ+カバー付き
用途工場・土木・一般作業用 形状ミドルカット 種類安全長靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約680(26cm) 機能耐油 材質(先芯) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐油トワロンハード ロング No.566 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
1双
818 税込900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 動画あり
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。 規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 長さ(m)10 グリーン透明 使用温度範囲(℃)0~60 特性耐油
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PCVインジェクション製法での成型なので、貼り合わせがなく水漏れの心配がありません。 靴底、甲被共に油での劣化を防ぐ耐油配合で汎用性が高い長靴です。 厚さ3mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
機能耐油 足幅EEE 材質インナー:ナイロン 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 製法インジェクション製法 材質(甲被)PVC(耐油) 材質(底部)PVC(耐油) 材質(先芯) 質量(g/足組)1840(26.0cm) 靴タイプ長靴
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル 動画あり
耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。 EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
1双
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 動画あり
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。 優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。 通商産業省選定グッドデザイン賞受賞商品です。
用途製油・精油・営業油を多様する場所に モスグリーン 足幅EE 材質塩化ビニール(PVC) 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐薬品性・耐油性 靴タイプ長靴
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足首がフィットする耐油底インジェクションブーツです。
用途軽作業用 機能耐油底、PUカバー付き、メリヤス裏布 グリーン 靴タイプブーツ 標準質量(g/片足)990(M)
1足
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。手洗いで、複数回ご使用いただけます。
仕様指先作業、手洗い、すべり止め
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性機能を持たせた裏布付オールコート手袋。手にやさしい3つの効果で作業快適。 塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。 塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。 裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。日本国内で生産。 サイズによって色が違います。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質樹脂部:塩化ビニール 原手:綿 入数(双)10 機能耐油、柔軟性、抗菌・抗カビ、消臭 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.38 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合 全長(cm)32 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3101X
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.95 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3111A
1袋(12双)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.34 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合 全長(cm)31 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3101X
1袋(12双)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341B
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。 トラスコ品番553-9376 材質繊維部: Typhoon[[R上]](高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グリーン サイズL 規格【EN388 2016】4X42DP 入数(双)1 機能耐油性、耐切創性、耐衝撃 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 耐切創性X/D
1双
3,398 税込3,738
当日出荷

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。 材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム グリーン 規格EN388 2016規格:4X42DP 手のひらまわり(cm)20.0 耐切創性X/D
1双
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット上にちりばめた無数のチップでスリップを防止し安全性が向上します。 適度の弾力と空気層で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040034)。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の激しい場所。 仕様ロールタイプ 厚さ(mm)14
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイズ(cm)25.5 足幅EE 材質サスペンダー:布ゴム エスコ品番EA998XD-34 グリーン 股下(cm)63 材質(ソール)ゴム 全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70 材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル 総丈(cm)(脇から長靴まで)111 股上(cm)前:52/後:64 ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
17,600 税込19,360
3日以内出荷

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。 材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合) 仕様ロールタイプ トラスコ品番324-9492 幅(mm)920 厚さ(mm)3 質量(kg)18 長さ(m)10
1巻
59,980 税込65,978
翌日出荷

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをアルミテープでシールドした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
黄緑 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 材質(被膜)外部シース:PVC 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.1 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止非対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
黄緑 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品、CC-Link IE Field認証品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:○ 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.6 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止対応
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。 抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。 すべり止め付
用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業 材質(裏)レーヨン(植毛) 材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm)0.4 グリーン 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。手に粉が付く不快感もありません フィット性が高くすべりにくいので、細かい作業に適しています 裏毛が無いので、裏毛はがれの心配がありません。 ビニトップ薄手の10双入簡易包装タイプです。環境対策とコスト削減を両立できます。 油や洗剤に強く、使用感に優れた塩化ビニール製の薄手タイプです。 裾だけ厚めにしているのではめやすいです。
用途農業/小売業/サービス業/自動車関連業/薬品工業/化学工業/弱電機械業/精密機械業など
1双ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。 内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。 指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。 着脱がスムーズな「ドライタッチ加工」を施しています。 うす手タイプなので細かな作業に適しています。
1個(1双)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊なポリウレタン樹脂コーティングにより、やわらかさと軽さを実現しました。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性を有しています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
オリーブグリーン 入数(双)1 機能透湿性・防水性・ 耐洗剤性 材質(繊維部)ナイロン、ポリウレタン 材質(樹脂部)ポリウレタン
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。 油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。
用途園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業 仕様裏付き 材質(樹脂部)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手袋表面には抗菌効果があります。 内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。 指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。 裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。 手のひら全体にすべり止め加工をしています。 洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
1双ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋中厚手
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32 素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)