メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約130
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。
材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.22
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
こんなお得な商品も!

防炎シート メッシュタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
特性採光性・通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)0.75
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)450
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:真鍮
形状折りたたみタイプ
質量(kg)8.4
長さ(m)5.4
ハトメ数60
引裂強度(N)縦69、横69
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)30
幅(m)3.6
引張強度(N/3cm)縦559、横539
メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。
色緑
特性防炎
目合い(mm)(メッシュ)1
印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。
防炎生地(防炎認定商品)となります。
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.43
色迷彩柄
伸び(%)縦23×横25
質量(g/m2)530
耐水性(mm)1000以上
特性耐候性、耐摩耗性、防炎性
引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50)
引裂強度縦9×横8
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】90%
特性防炎
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】67%
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.4
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上
ハトメピッチ(mm)300
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
日本製で高品質のシート生地です。
ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)600
寸法(m)1.90×50
仕上り寸法(m)1.90×50
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦16×横25
質量(g/m2)113
引裂強度(N)縦250×横250
シート厚さ(mm)0.52
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)縦630×横560
特性防炎、通気性
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約0.5(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦15×横18
質量(g/m2)116
引裂強度(N)縦230×横280
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約3(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
形状折り畳み
寸法(mm)1600×2600
ハトメピッチ(mm)600
形状ロール
タイプターポリン
幅(cm)187
仕様周囲折り返し縫製ロープ縫込み
厚さ(mm)0.35
ピッチ300mm
特性防炎
ハトメ真鍮#300
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート
形状ロールタイプ
特性防炎、耐水
寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50
耐水性(mm)1500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。
長さ(cm)60
プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。
用途シート固定、縛り用。
材質ポリエチレン
長さ(m)0.6
標準幅(mm)約10
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ継ぎ目なし
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要シートのみ
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート
形状ビニールカーテン
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号
種別ロール
トラスコ品番254-7511
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工
質量(kg)21.6
色グリーン
長さ(m)30
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート
仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)
厚さ(mm)1.3
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色グリーン
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号
ハトメ内径(mm)12
長期(約10年)耐久、耐候性を有したシートです。防炎性能も有しております。シート裏面では、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。シート表面は、自然に調和するODグルーン色で、景観に配慮しております。
用途超長期間による養成カバー。防水対策の必要になる長期間保護膜。紫外線対策が必要な屋外保管カバー。防炎性能を必要とした場所での長期カバー。緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所。
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。
用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。
材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)6.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)8.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)7.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)5.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
関連キーワード
1
2
次へ