カテゴリ

  • バッテリー・電装(7)
    • 車用シングルコード(7)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 矢崎総業(2)
  • 清和工業(1)
  • 信和自動車工業(2)
太さ(sq)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 0.85(1)
  • 1.25(1)
  • 色グリーン
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(13)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(4)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 7(2)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 30(3)
  • 50(1)
許容電流(A)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 21(1)
8・12・15・16・21
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車用低圧電線」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル 信和自動車工業TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル信和自動車工業
13,980税込15,378
1巻(200m)
翌々日出荷
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1太さ(mm)0.85
AVコード(自動車用低圧電線)シングル 信和自動車工業AVコード(自動車用低圧電線)シングル信和自動車工業
10,980税込12,078
1巻(200m)
翌々日出荷
用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用1巻長さ(m)200芯数1許容電流(A)16
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(351件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら