4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三角形型の2段お弁当箱、コンビニの三角おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります。上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!。フタ・中ブタ・フォークを外して電子レンジOK。キャラクターデザイン:スヌーピー
仕様電子レンジ可(フタ・中ブタ・フォークを除く) 付属品フォーク(内蓋収納) 材質【フタ・本体・フォーク】ポリプロピレン(耐熱温度140度)【中ブタ】ポリエチレン(耐熱温度70度) ミント 容量(mL)【上段】230【下段】270 幅(cm)9 本体質量(g)134 高さ(cm)11.4 奥行き(cm)10.8
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷