JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。
色モスグリーン
材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
抗菌防臭加工、吸汗速乾生地使用、踏み抜き防止鋼製板入り、カバー付ショート安全ブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!
用途一般作業、アウトドア
形状ハイカット
色モスグリーン
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)760(L)
機能抗菌防臭、吸汗速乾、踏抜防止
JIS規格JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品/JIS S級相当
足幅3E
高さ(cm)約28(Lサイズ)
材質(先芯)鉄
靴タイプショートブーツ
踏み抜き防止鉄板入り
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害
材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)
色モスグリーン
サイズ(cm)27.5~28
腰廻り(cm)~124
総丈(cm)142
アズワン品番64-7994-76
1足
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。
形状ハイカット
色緑
規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
靴タイプ長靴
足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。カラーはバリエーション豊富に選べる全8色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約440g。軽くて快適な履き心地です。アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。
用途一般作業全般
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)440(26cm)
機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。カラーはバリエーション豊富に選べる全4色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約378g。軽くて快適な履き心地です。アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。
用途一般作業全般
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)378(26cm)
機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。
色グリーン
足幅2E
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)合成ゴム
材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入!
耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製!
50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応)
ターポリン素材で膝部を補強!
泥で滑りにくいラジアル底!
用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!
材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄
色モスグリーン
ベルト幅(mm)50
機能耐寒性、防水性
足幅EEE
材質(先芯)鋼鉄
長く鳶職人に愛される高所用安全靴に新色が追加。溶接対応のマジクタイプ。
用途高所作業に最適
形状ハイカット
色山葵
材質(アッパー)牛ベロア皮
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
耐化学薬品用の長靴です。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場
材質胴部、底部:PVC合成ゴム
形状ハイカット
色緑
種類作業靴
規格EN13832-2/EN ISO 20345適合
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
長く鳶職人に愛される高所用安全靴に新色が追加。
用途高所作業に最適
形状ハイカット
色山葵
材質(アッパー)牛ベロア皮
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
材質(先芯)鋼
甲被タイプひもタイプ
靴タイプブーツ
関連キーワード