中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色緑
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-38
特性耐寒/耐圧/防藻性
材質(補強材)ポリエステル糸
ゴムホースに比べ軽く移動や持ち運びが楽です。耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。
色緑
材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐候
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15
材質PVCポリエステル糸
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/柔軟性
色グリーン
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。
【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。
【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。
【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。
※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
取扱説明書(0.8MB)
特性耐候性
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体水(工業用水)
色グリーン
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。
耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
特性食衛適合/耐圧/防藻
使用温度範囲(℃)-5~60
種別ドラム巻
材質(補強材)ポリエステル糸
耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用
色グリーン
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)約19
使用流体水
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)
材質軟質塩化ビニール
色調透明グリーン
使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)
使用温度範囲(℃)-10~40
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
長さ(m)50
特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)-5~60
種別ドラム巻
耐寒性、柔軟性に優れたホース。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
色グリーン
特性食衛適合/耐寒
使用温度範囲(℃)-5~60
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
色ブラック/グリーン
長さ(m)50
特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻
使用温度範囲(℃)-5~60
種別ドラム巻
材質(補強材)ポリエステル糸
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
長さ(m)20
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/食品/薬品/農薬/粉体/粒体
特性耐静電
圧力(MPa)(耐負)-0.1
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸
色グリーン
定尺(m)100
特性耐圧、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
関連キーワード